Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenbogen in Schwarz - (B)144 x (H)226 x (T)36,5 cm 10020030_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenbogen in Schwarz - (B)144 x (H)226 x (T)36,5 cm 10020030_0
Rosenbogen in Schwarz - (B)144 x (H)226 x (T)36,5 cm 10020030_0
Rosenbogen in Schwarz - (B)144 x (H)226 x (T)36,5 cm 10020030_0
Rosenbogen in Schwarz - (B)144 x (H)226 x (T)36,5 cm 10020030_0
Rosenbogen in Schwarz - (B)144 x (H)226 x (T)36,5 cm 10020030_0
Rosenbogen in Schwarz - (B)144 x (H)226 x (T)36,5 cm 10020030_0
Rosenbogen in Schwarz - (B)144 x (H)226 x (T)36,5 cm 10020030_0
Rosenbogen in Schwarz - (B)144 x (H)226 x (T)36,5 cm 10020030_0
Rosenbogen in Schwarz - (B)144 x (H)226 x (T)36,5 cm 10020030_0
Rosenbogen in Schwarz - (B)144 x (H)226 x (T)36,5 cm 10020030_0
Rosenbogen in Schwarz - (B)144 x (H)226 x (T)36,5 cm 10020030_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020030_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020030_0
EAN/GTIN:
     4052025200305
Suchbegriffe:
Ranksystem
Rosenbogen
rosenbogen
Der Rosenbogen ist die ideale Rankhilfe für Ihre Kletterpflanzen. Unter anderem Kletterrosen und Clematis finden hier den perfekten Halt. Damit schaffen Sie einen absoluten Blickfang im Garten oder auf der Terrasse. 

Dieser reich verzierte Torbogen besteht aus pulverbeschichtetem Eisen. Er ist dadurch sehr stabil und witterungsbeständig. Das filigrane Design in Jugendstil-Optik macht ihn zum schicken Deko-Element in Ihrem Garten.

Details des Rosenbogens mit Verzierung

• Maße H x B x T: ca. 226 x 144 x 36,5 cm
• Durchgangsgröße H x B: ca. 216 x 122 cm
• Gewicht: ca. 7,8 kg
• Farbe: schwarz

Wetterbeständiger Rankbogen

• Gestell aus pulverbeschichtetem Eisen
• Witterungsbeständig
• Sehr stabil und widerstandsfähig
• Inklusive 6 Erdnägeln für maximale Stabilität 

Verziertes Rankgitter für Kletterrosen und mehr

• Perfekter Halt für Kletterpflanzen aller Art
• Ideal für Kletterrosen, Clematis und mehr
• Wird zum Blickfang in Ihrem Garten
• In schönem, verziertem Design in Jugenstil mit Blatt-Formen 

Lieferumfang

• Rosenbogen in nummerierten Einzelteilen
• 6x Erdnägel
• Montagematerial
• Anleitung in Deutsch
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
7.21 kg
Höhe:
226 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
144 cm
Weitere Suchbegriffe: Rankhilfe, Rankgitter, Rankenhilfen, Pergola, metallrosenbogen, metallrankgitter, MetallRankhilfe, Garten-tor, schwarz, Verzierung, Lauben-gang, metall-Tor-Bogen, rosen-spalier, Stahl, kletter-bogen, kletter-hilfe, garten-bogen, Ornament, heraldisch, Jugend-stil, rund, Rank-bogen, Eisen, Blatt, ranckhilfe, ranchilfe, rankhilfee, raankhilfe, rankhiilfe, rrankhilfe, rankhilffe, rankhhilfe, rankkhilfe, rankhillfe, rannkhilfe, ramkhilfe, rankhilphe, ankhilfe, rankhilf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.