Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik
Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik
Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik
Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik
Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik
Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik
Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik
Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik
Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik
Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik
Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik
Relaxdays Balkonhängetisch BASTIAN klappbar, 3-fach höhenverstellbar, Tischplatte BxT: 60 x 40 cm, Rattan-Optik
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020054_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020054_49
EAN/GTIN:
     4052025998615
Suchbegriffe:
Balkonhängetisch
Balkonklapptisch
Gartentisch
Outdoortisch

Die BASTIAN Kollektion steht für hochwertige Outdoor-Möbel. Der kleine Balkon-Hängetisch ist 3-fach höhenverstellbar und mit 2 Getränkehaltern ausgestattet. Er bietet Platz für 2 Personen und kann einfach am Geländer eingehängt werden. Der Klapptisch besteht aus wetterfestem Kunststoff in Rattan-Optik, der wetterfest und leicht zu reinigen ist.

Das Metallgestell sorgt für Stabilität: Der kleine Tisch kann bis 20 kg belastet werden. Anschließend klappen Sie ihn einfach herunter. Somit eignet er sich auf für schmale Balkone - egal, ob zu Hause oder in der Ferienwohnung.

Klappbarer Balkonhängetisch BASTIAN
• Balkontisch aufgebaut (inkl. Gestell) H x B x T: ca. 84 x 60 x 63 cm
• Balkontisch zusammengeklappt (inkl. Gestell): ca. 84 x 60 x 26 cm (3 cm Abstand vom Geländer)
• Halbrunde Stellfläche B x T: ca. 60 x 40 cm
• Höhe der Stellfläche ist auf 20 / 25,5 oder 31 cm unterhalb des Geländers einstellbar
• Maximale Belastung: 20 kg

Praktischer, kleiner Tisch zum Mitnehmen
• Wiegt ca. 2,9 kg
• Eignet sich für alle Geländer mit einer Stärke von 6,5 - 15,5 cm
• Schnell und einfach über ein Geländer hängen und bei Bedarf ausklappen
• Ideale Ablagefläche für Ihren Balkon - zum Lesen oder gemeinsamen Kaffeetrinken
• Tischplatte ist mit 2 praktischen Ablagen für Becher oder Tassen ausgestattet

Balkonklapptisch in Rattan-Optik
• Tischplatte besteht aus hochwertigem Kunststoff in Rattan-Optik
• Robustes Metallgestell mit Stützen für die Tischplatte
• Kunststoff kann zum Reinigen einfach feucht abgewischt werden
• Einfarbiger Balkontisch
• Farbvarianten: Klapptisch ist in Schwarz, Weiß, Coffee und Braun erhältlich

Lieferumfang
• BASTIAN Hängetisch
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
2.69 kg
Höhe:
84 cm
Länge:
63 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Terrassentisch, gartentische eckig, gartentisch, Balkongeländertisch, Balkon geländer tisch, Balkon-geländer-tisch, Balkongeländer tisch, Balkongeländer-tisch, Balkon hängetisch, Balkon-hängetisch, Balkon-klapp-tisch, Balkon-klapptisch, balkon klapptisch, Balkon klapp tisch, Balkontisch, Balkon-tisch, Balkon tisch, Balkontisch beistelltisch, Balkon-tisch beistell-tisch, Balkon tisch beistell tisch, beistelltisch, beistell-tisch, beistell tisch, campingtisch, camping tisch, klapptisch, klapp tisch, klapp-tisch, terrassen tisch, terrassen-tisch, wandklapptisch, wand-klapp-tisch, wand klapp tisch, wand-klapptisch, wand klapptisch, abstellen, am, am geländer einhängen, aus, ausklappbar, aus klappbar, aus-klappbar, ausklappen, aus klappen, aus-klappen, aus kunststoff, aus kunst-stoff, aus kunst stoff, balkon, balkongeländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.