Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badvorleger in Natur - (B)100 x (T)80 cm 10020069_448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badvorleger in Natur - (B)100 x (T)80 cm 10020069_448
Badvorleger in Natur - (B)100 x (T)80 cm 10020069_448
Badvorleger in Natur - (B)100 x (T)80 cm 10020069_448
Badvorleger in Natur - (B)100 x (T)80 cm 10020069_448
Badvorleger in Natur - (B)100 x (T)80 cm 10020069_448
Badvorleger in Natur - (B)100 x (T)80 cm 10020069_448
Badvorleger in Natur - (B)100 x (T)80 cm 10020069_448
Badvorleger in Natur - (B)100 x (T)80 cm 10020069_448
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020069_448
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020069_448
EAN/GTIN:
     4052025998035
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Mit diesem Badteppich haben Sie in Ihrem Bad nie wieder kalte Füße. Der Badvorleger besteht aus etwa 1 cm breiten Bambusstäben, die mit Nylonfäden und dem umlaufenden Textilband stabil verbunden sind. Die Unterseite des Duschvorlegers ist mit rutschhemmenden Gummi-Stoppern versehen. Wählen Sie aus den verschiedenen Größen und Farben die ideale Badematte für Ihr Badezimmer aus.

Details zum Badvorleger aus Bambus
• Maße: wahlweise 100 x 80 oder 80 x 50 cm
• Badematte aus Bambus mit umlaufendem Textilband und gummierter Unterseite
• Gewicht: ca. 0,35 kg (80 x 50 cm) bzw. 0,75 kg (100 x 80 cm)
• Wahlweise in den Farben Schwarz-Braun, Braun oder Natur verfügbar

Dekorativer Badteppich aus natürlichem Bambus
• Rutschhemmende und leicht wärmeisolierende Unterseite
• Ideale Fußmatte für Dusche, Badewanne und Sauna
• Natürliches Holz in warmer Optik
• Feuchtigkeitsresistentes Material

Lieferumfang
• 1 Badvorleger Bambus
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Dunkelbraun
Gewicht:
0.76 kg
Höhe:
0.3 cm
Länge:
100 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: badematte braun, badematte, antirutsch, Bad, BadematteHolz, badeset, Badeteppich, badevorleger, badewannenset, badewannenvorleger, Badezimmer, badezimmerläufer, badezimmermatte, Badezimmerset, badezimmervorleger, Badläufer, badmatte, Badset, Badvorleger, Bambus, Braun, duschvorlage, Duschvorleger, Farben, Fußmatte, Größen, Holz, Läufer, Matte, natur, rutschfest, rutschhemmend, sauna, saunaset, Schwarz, Set, Teppich, verschiedene, verschiedeneFarben, verschiedeneGrößen, Vorlage, vorleger, wannenmatte, wannenvorleger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.