Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Pavillonseitenteile in Grün - (B)290 x (H)190 cm 10020081_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Pavillonseitenteile in Grün - (B)290 x (H)190 cm 10020081_53
2x Pavillonseitenteile in Grün - (B)290 x (H)190 cm 10020081_53
2x Pavillonseitenteile in Grün - (B)290 x (H)190 cm 10020081_53
2x Pavillonseitenteile in Grün - (B)290 x (H)190 cm 10020081_53
2x Pavillonseitenteile in Grün - (B)290 x (H)190 cm 10020081_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020081_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020081_53
EAN/GTIN:
     4052025997694
Suchbegriffe:
2erSet
2Teile
Blau
FaltPavillon
Rüsten Sie Ihren Pavillon auf. Die Seitenwände bieten Ihnen Schutz vor Wind und Wetter. Beide Teile bestehen aus wasserabweisender PE-Folie. Damit sind Sie auch vor neugierigen Blicken sicher. Eine Seitenwand verfügt zudem über ein Sichtfenster aus PVC.

Mit den Klettverschlüssen bringen Sie die Seitenteile schnell und unkompliziert an. Besonders auf Festivals, beim Campen oder im Garten erhöhen Sie so Ihren Komfort.

Details der Pavillon-Seitenwände

• Maße H x B x T: ca. 190 x 290 x 0,5 cm
• Gewicht: je ca. 0,4 kg
• Geeignet für 3x3 m Pavillons
• Material: 100 g PE-Folie
• Maße PVC-Fenster H x B: 100 x 175 cm

Pavillon-Seitenwände zum Schutz vor Wind, Regen und neugierigen Blicken

• Schützt das Innere des Pavillons vor Zugluft und Regen
• Praktischer Sichtschutz
• Leicht per Klett-Laschen angebracht
• Im 2-er Set, ein Teil mit Fenster
• Achtung: der Pavillon ist nicht im Angebot enhalten

Lieferumfang

• Seitenplane mit Fenster
• Seitenplane ohne Fenster
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
1.04 kg
Höhe:
190 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
290 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.