Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten in Bronze - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_490


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten in Bronze - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_490
Briefkasten in Bronze - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_490
Briefkasten in Bronze - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_490
Briefkasten in Bronze - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_490
Briefkasten in Bronze - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_490
Briefkasten in Bronze - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_490
Briefkasten in Bronze - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_490
Briefkasten in Bronze - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_490
Briefkasten in Bronze - (B)31 x (H)44,5 x (T)9,5 cm 10020107_490
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020107_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020107_490
EAN/GTIN:
     4052025997182
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten

Der Wandbriefkasten im Antik-Stil wird zum nostalgischen Blickfang. Dabei bereichern das runde Dach und die liebevollen Verzierungen Ihre Hauswand. Briefe und Umschläge bis DIN-A4 können bequem durch den extra großen Briefschlitz gesteckt werden.

Der stabile Aluguss ist wetterfest und sehr leicht. Die Montage an der Hauswand oder dem Zaun erfolgt damit sehr einfach und schnell.

Details des Briefkastens Antik
• Maße H x B x T: ca. 44,5 x 31 x 9,5 cm
• Gewicht: ca. 3,6 kg
• Maße Briefschlitz H x B: ca. 4 x 24 cm
• Maße Entnahmefach H x B: ca. 25,5 x 24 cm
• Material: Aluguss

Wandbriefkasten in nostalgischer Optik
• Muster angelehnt an englisch-antikes Design mit prägnantem Wappen
• Ausladend rundes Dach
• In verschiedenen Farben verfügbar
• Platz für die tägliche Post und Umschläge bis DIN-A4 Format
• Abschließbares Postfach mit Auswechsel-Schlüssel
• Zur einfachen Wandmontage an Schraube oder Dübel hängen

Lieferumfang
• Wandbriefkasten
• Schlüssel und Ersatzschlüssel
• Dekorationsartikel und Montagematerial sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Gold
Gewicht:
3.53 kg
Höhe:
44.5 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Aluguss, Aluminium, antik, Bronze, Design, DINA4, englischer, Grün, Muster, nostalgie, RundDach, rundes, Schwarz, Stil, WandBriefkasten, Wandbriefkasten, wandmontage, WandPostkasten, Wappen, weiß, wetterfest, white
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
150
€ 4,90*
ab € 59,77*
€ 77,32*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 78,15*
€ 99,75*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.