Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbrotkasten in Natur - (B)40,5 x (H)21 x (T)28 cm 10020230_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbrotkasten in Natur - (B)40,5 x (H)21 x (T)28 cm 10020230_0
Rollbrotkasten in Natur - (B)40,5 x (H)21 x (T)28 cm 10020230_0
Rollbrotkasten in Natur - (B)40,5 x (H)21 x (T)28 cm 10020230_0
Rollbrotkasten in Natur - (B)40,5 x (H)21 x (T)28 cm 10020230_0
Rollbrotkasten in Natur - (B)40,5 x (H)21 x (T)28 cm 10020230_0
Rollbrotkasten in Natur - (B)40,5 x (H)21 x (T)28 cm 10020230_0
Rollbrotkasten in Natur - (B)40,5 x (H)21 x (T)28 cm 10020230_0
Rollbrotkasten in Natur - (B)40,5 x (H)21 x (T)28 cm 10020230_0
Rollbrotkasten in Natur - (B)40,5 x (H)21 x (T)28 cm 10020230_0
Rollbrotkasten in Natur - (B)40,5 x (H)21 x (T)28 cm 10020230_0
Rollbrotkasten in Natur - (B)40,5 x (H)21 x (T)28 cm 10020230_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020230_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020230_0
EAN/GTIN:
     4052025202309
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Dieser praktische und schöne Brotkasten passt mit seiner Naturfarbe in fast jede Kücheneinrichtung. Der verwendete Bambus eignet sich besonders gut, Brot und andere Backwaren frisch zu halten. Das Naturmaterial nimmt die Feuchtigkeit aus der Luft. Somit beugt es Schimmel und Austrocknen vor.

Der schmucke Rolldeckel verschließt das geräumige Innere der Brotbox und verwahrt den Inhalt geruchs- und geschmacksneutral. Die Oberseite ist eben und bietet eine zusätzliche Ablage. Im Boden des Kastens verbirgt sich zudem noch eine Schublade, in der Messer usw. gelagert werden können.

Brotkasten Bambus mit Rolldeckel im Detail
• Gesamt H x B x T: ca. 21 x 40,5 x 28 cm
• Innemaß H x B x T: ca. 15 x 37 x 23,5 cm
• Gewicht: 2,7 kg
• Komplett aus Bambus, Rückwand und Boden aus Holz
• Mit Rolldeckel
• Innenmaß Schublade H x B x T: ca. 3,5 x 35 x 22,5 cm

Schicker Rollbrotkasten aus Bambus
• Geruchs- und geschmacksneutral
• Beugt Austrocknen und Schimmel vor
• Hält Ihr Brot länger frisch
• Viel Platz für Backwaren, Brötchen, Kuchen, Kekse, Gebäck uvm.
• Auch größere Brot-Laibe finden Platz

Schicker Rollbrotkasten aus Bambus
• Natürliche und rustikale Optik
• Feine Maserung des Holzes fügt sich in jede Einrichtung
• Oberseite als Ablage nutzbar
• Schubfach im Sockel samt Knauf zum Aufbewahren der Brotmesser uvm.
• Zum Reinigen mindestens alle 2 Wochen mit einem feuchten Lappen und Essigwasser auswischen

Lieferumfang
• Brotkasten mit Schubfach
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.84 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
28 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, Roll-Brotbox, Roll-Brotkasten, Rollbrotbox, Rollbrotkasten, relaxdays brotkasten, breadbox, aromadich, aufbewahrung, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsdose, Bambus, bambusdeckelbread, bambusholz, brotaufbewahrung, brotaufbewahrungsbox, brotbox, brotbüchse, brötchenkiste, Brotdose, brotkasten, brotkonservierung, brottopf, brottrommel, brotwächter, designer, gebäck, groß, kästen, kekse, kuchen, landhausstil, mit, mitschublade, Natur, nostalgie, retro, rollbrotkasten, rolldeckel, schubfach, schublade, shabbychic, vintage, XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.