Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischorganizer in Natur - (B)27,5 x (H)11 x (T)15 cm 10020247_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischorganizer in Natur - (B)27,5 x (H)11 x (T)15 cm 10020247_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)27,5 x (H)11 x (T)15 cm 10020247_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)27,5 x (H)11 x (T)15 cm 10020247_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)27,5 x (H)11 x (T)15 cm 10020247_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)27,5 x (H)11 x (T)15 cm 10020247_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)27,5 x (H)11 x (T)15 cm 10020247_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)27,5 x (H)11 x (T)15 cm 10020247_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)27,5 x (H)11 x (T)15 cm 10020247_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)27,5 x (H)11 x (T)15 cm 10020247_0
Schreibtischorganizer in Natur - (B)27,5 x (H)11 x (T)15 cm 10020247_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020247_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020247_0
EAN/GTIN:
     4052025202477
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Mit diesem Schreibtischorganizer bereiten Sie dem Chaos am Arbeitsplatz ein Ende. Stifte, Scheren, Lineale oder Klebestifte können hier ordentlich verstaut werden. In den 4 Fächern findet alles seinen Platz. Zusätzlichen Stauraum bietet die Schublade, die sich bei Bedarf vollständig entnehmen lässt. Die zeitlose Optik des Stiftehalters und seine Naturtöne geben ihm die Möglichkeit, sich an verschiedene Räume in Ihrer Wohnung anzupassen. Sei es im Bad für Kosmetika und andere Badutensilien oder am Arbeitsplatz als Stifteköcher. Er schafft einfach überall Ordnung und Übersicht.

Der Tischorganizer ist aus hochwertigem Bambus gefertigt. Bambus ist ein nachhaltiger Rohstoff und sehr umweltschonend. Seine einmalige Maserung macht den Organizer zu einem echten Hingucker auf dem Schreibtisch in Ihrem Büro.

Details Schreibtischorganizer aus Bambus

• Gesamt H x B x T: ca. 11 x 27,5 x 15 cm
• Fächer flach innen H x B x T: ca. 4 x 26 x 4 cm
• Fächer tief innen H x B x T: ca. 8,5 x 12,5 x 4 cm
• Schubfach innen H x B x T: ca. 3,5 x 24 x 8 cm
• Material: Bambus (Boden aus MDF mit Bambus-Furnier)

Organizer für mehr Ordnung im Büro

• Sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz
• 4 Fächer für Stifte, Schere uvm.
• Extra Schubfach mit Eingriff zum leichten Entnehmen
• Schublade vollständig entnehmbar
• Als Stiftehalter, oder Badutensilo für Schmuck etc.

Lieferumfang

• Schreibtischorganizer mit Schublade
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.05 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
15 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischorganizer 4 fächer, schreibtisch organizer, 25cm, 25cmbreit, 27cm, 27cmbreit, 30cm, 30cmbreit, 4fächer, Aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungssystem, aufbewahrungssysteme, Bambus, braun, breit, büro, fächer, holz, mit, mitschubfach, mitschublade, multiköcher, natur, ordner, ordnungssystem, ordnungssysteme, organizer, schreibtisch, schreibtischbox, schreibtischbutler, schreibtischorganisator, schreibtischorganizer, schreibtischzubehör, schubfach, schublade, stifteablage, stiftebehälter, stiftebox, stifteboxen, stiftehalter, stifteköcher, tischorganizer, utensilo, viele, vielefächer, vier, vierfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.