Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kinderstuhl RUSTICO aus Bambus, Für Jungen und Mädchen, Kinderzimmer Stuhl, HBT: ca. 50 x 28,5 x 28 cm, weiß / natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kinderstuhl RUSTICO aus Bambus, Für Jungen und Mädchen, Kinderzimmer Stuhl, HBT: ca. 50 x 28,5 x 28 cm, weiß / natur
Relaxdays Kinderstuhl RUSTICO aus Bambus, Für Jungen und Mädchen, Kinderzimmer Stuhl, HBT: ca. 50 x 28,5 x 28 cm, weiß / natur
Relaxdays Kinderstuhl RUSTICO aus Bambus, Für Jungen und Mädchen, Kinderzimmer Stuhl, HBT: ca. 50 x 28,5 x 28 cm, weiß / natur
Relaxdays Kinderstuhl RUSTICO aus Bambus, Für Jungen und Mädchen, Kinderzimmer Stuhl, HBT: ca. 50 x 28,5 x 28 cm, weiß / natur
Relaxdays Kinderstuhl RUSTICO aus Bambus, Für Jungen und Mädchen, Kinderzimmer Stuhl, HBT: ca. 50 x 28,5 x 28 cm, weiß / natur
Relaxdays Kinderstuhl RUSTICO aus Bambus, Für Jungen und Mädchen, Kinderzimmer Stuhl, HBT: ca. 50 x 28,5 x 28 cm, weiß / natur
Relaxdays Kinderstuhl RUSTICO aus Bambus, Für Jungen und Mädchen, Kinderzimmer Stuhl, HBT: ca. 50 x 28,5 x 28 cm, weiß / natur
Relaxdays Kinderstuhl RUSTICO aus Bambus, Für Jungen und Mädchen, Kinderzimmer Stuhl, HBT: ca. 50 x 28,5 x 28 cm, weiß / natur
Relaxdays Kinderstuhl RUSTICO aus Bambus, Für Jungen und Mädchen, Kinderzimmer Stuhl, HBT: ca. 50 x 28,5 x 28 cm, weiß / natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020265_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020265_0
EAN/GTIN:
     4052025202651
Suchbegriffe:
Kinderstuhl
kinderstuhl weiß
kinderstuhl
relaxdays kinderstuhl
Mit diesem Kinderstuhl komplettieren Sie die Einrichtung im Kinderzimmer. Durch das natürlich schlichte Design im Landhausstil, welches der RUSTICO-Serie ihren Namen gibt, passt er sich nahezu jedem Einrichtungsstil an. Zusammen mit dem Bambustisch RUSTICO kreieren Sie eine eigene Sitzgruppe, an der nach Lust und Laune gemalt und gespielt werden kann. Durch die neutrale Farbgebung in Weiß und Natur ist der Stuhl für Jungen und Mädchen gleichermaßen geeignet. Die abgerundeten Ecken lassen ihn zum sicheren Kindermöbel werden.

Dabei ist der Beistellstuhl besonders vielseitig. Denn nicht nur im Zimmer Ihrer Kinder, sondern auch in Wohnzimmer, Bad oder Wintergarten macht er eine gute Figur. Benutzen Sie ihn dort beispielsweise als Blumenhocker oder Dekostuhl. Der feingemaserte Bambus versprüht gemütlichen Charme und Wärme. 

Kleiner Kinderstuhl aus Bambus
- Maße gesamt H x B x T: ca. 50 x 28,5 x 28 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 28,5 x 27 cm
- Sitzhöhe: ca. 26,5 cm
- Höhe der Lehne: ca. 24 cm
- Max. Belastung: ca. 80 kg

Beistellstuhl RUSTICO fürs Kinderzimmer
- Material: Bambus
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Farbe: Weiß und Natur
- Oberfläche lackiert
- Robust und widerstandsfähig

Bambusstuhl im Landhausstil
- Idealer Kinderstuhl fürs Kinderzimmer
- Auch als Blumenhocker oder Dekostuhl
- Für Jungen und Mädchen gleichermaßen
- Abgerundete Ecken
- Unempfindlich - einfach mit feuchtem Tuch abwischen

Lieferumfang
- Kinderstuhl in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
2.17 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.