Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal 2 Ablagen in Natur-Braun - (B)42 x (H)54 x(T)29 cm 10020273_340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal 2 Ablagen in Natur-Braun - (B)42 x (H)54 x(T)29 cm 10020273_340
Regal 2 Ablagen in Natur-Braun - (B)42 x (H)54 x(T)29 cm 10020273_340
Regal 2 Ablagen in Natur-Braun - (B)42 x (H)54 x(T)29 cm 10020273_340
Regal 2 Ablagen in Natur-Braun - (B)42 x (H)54 x(T)29 cm 10020273_340
Regal 2 Ablagen in Natur-Braun - (B)42 x (H)54 x(T)29 cm 10020273_340
Regal 2 Ablagen in Natur-Braun - (B)42 x (H)54 x(T)29 cm 10020273_340
Regal 2 Ablagen in Natur-Braun - (B)42 x (H)54 x(T)29 cm 10020273_340
Regal 2 Ablagen in Natur-Braun - (B)42 x (H)54 x(T)29 cm 10020273_340
Regal 2 Ablagen in Natur-Braun - (B)42 x (H)54 x(T)29 cm 10020273_340
Regal 2 Ablagen in Natur-Braun - (B)42 x (H)54 x(T)29 cm 10020273_340
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020273_340
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020273_340
EAN/GTIN:
     4052025984793
Suchbegriffe:
Bambus
Regal
Ablage
Badregal
Mit diesem Standregal aus Bambus schaffen Sie Ordnung und Übersicht. Die Ablagen bieten Platz für Badaccessoires, Dekoration, Vasen, Bücher, DVDs uvm. Auch in kleinen Räumen sorgt das Regal dank der geringen Stellfläche für viel zusätzlichen Stauraum.

Der Aufbewahrungskorb bietet Ihnen die Möglichkeit, auch kleinteilige Gegenstände elegant, ordentlich und unsichtbar zu verstauen. Durch einen Einlegeboden ist er sehr stabil. Bei Nichtgebrauch falten Sie ihn einfach platzsparend zusammen. 

Bambus Regal mit Korb im Detail
• 2 Ablagen H x B x T: ca. 54 x 42 x 29 cm, Wiegt ca. 5,4 kg
• 3 Ablagen H x B x T: ca. 80 x 42 x 29 cm, Wiegt ca. 7,4 kg
• 4 Ablagen H x B x T: ca. 105 x 42 x 29 cm, Wiegt ca. 8,9 kg
• Bambus
• Jedes Fach H x B x T: ca. 25 x 39 x 28 cm
• Max. 20 kg je Fach
• Freistehend

Regal mit Faltbox zum Herausnehmen
• Maße Korb H x B x T: ca. 23 x 38 x 27 cm
• Gefaltet nur ca. 3 cm hoch
• Mit Griff zur leichten Entnahme
• Material: Vlies
• Ideal für kleine und lose Sachen
• Verstaut Spielzeug, Stoffe, Zeitschriften uvm. diskret und außerhalb des Blickfelds

Bambusregal für Flur, Küche, Bad uvm.
• Viel Stauraum auf kleiner Stellfläche - Praktisch bei wenig Platz
• Für Bad, Küche, Keller, Vorratskammer etc.
• Lagerung von Badartikeln, Handtüchern, Küchenutensilien uvm.
• Auch für Spielzimmer, Vorraum und Diele
• Als Telefontisch nutzbar

Standregal aus natürlichem Bambus
• Sicherer und stabiler Stand
• Landhausstil mit natürlicher Maserung
• Elegante, schlichte Schönheit
• Ideal für Räume mit hoher Luftfeuchte
• Widerstandsfähig und robust

Lieferumfang
• Bambus Regal in wenigen Einzelteilen
• Anleitung, Werkzeug und Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
5.94 kg
Höhe:
54 cm
Länge:
29 cm
Breite:
42 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.