Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badregal mit Wäschekorb in Natur 10020310_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badregal mit Wäschekorb in Natur 10020310_0
Badregal mit Wäschekorb in Natur 10020310_0
Badregal mit Wäschekorb in Natur 10020310_0
Badregal mit Wäschekorb in Natur 10020310_0
Badregal mit Wäschekorb in Natur 10020310_0
Badregal mit Wäschekorb in Natur 10020310_0
Badregal mit Wäschekorb in Natur 10020310_0
Badregal mit Wäschekorb in Natur 10020310_0
Badregal mit Wäschekorb in Natur 10020310_0
Badregal mit Wäschekorb in Natur 10020310_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020310_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020310_0
EAN/GTIN:
     4052025203108
Suchbegriffe:
Badregal
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler

Verstauen Sie Ihre Schmutzwäsche diskret und ordentlich bis zum nächsten Waschmaschinengang. Die praktische Kombination aus Wäschesammler und Badregal besticht durch die stimmungsvolle Verbindung von natürlichem Bambus und Textilstoff. Diese Materialien sind besonders für Räume mit hoher Feuchtigkeit ausgelegt und sind daher ideal für Ihr Badezimmer geeignet.

Das Badregal mit Wäschekorb und 2 Ablagen bieten Ihnen zusätzlichen Stauraum für Handtücher, Kosmetik und andere Bad-Utensilien. Der Wäschekorb lässt sich platzsparend einklappen.

Details des Baderegals mit Wäschekorb
- Maße H x B x T: ca. 95 x 40 x 30 cm
- Maße Ablagen B x T: 35 x 30 cm
- Wiegt nur ca. 5,7 kg
- Abstände zwischen den Fächern: ca. 21 cm
- Material: Bambus, Melamin, Segeltuch, MDF
- Stoffeinlagen aus grauem, grobem Stoff
- Wäschesortierer für ca. 25 L zum Aufklappen (Griff)

Schicker Wäschebehälter mit großer Ablage
- Schmutzwäsche ordentlich und diskret verstaut
- Dank Bambus ideal fürs Bad und andere feuchte Umgebungen
- Breite Ablage schafft viel Platz im Badezimmer
- Mit 2 Ablagen für Handtücher und andere Utensilien
- Bringt natürlich schönen Landhausstil in Ihre Einrichtung

Lieferumfang
- Wäschesortierer in Einzelteilen
- Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau
Gewicht:
5.94 kg
Höhe:
95 cm
Länge:
30 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, badregal, 30L, 30Liter, 30LWäschefach, aus, Bad, Baderegal, BaderegalmitWäschesammler, badmöbel, badmöbelgünstig, BadregalmitWäschebox, BadregalmitWäschekorb, BadregalmitWäschesack, Bambus, bambusbestellen, bambuskaufen, bambusmöbel, bambusmöbelgünstig, bambuswäschesammler, bestellen, Braun, design, designwäschesammlerwäschekorbonlinebestellen, eckig, günstig, holz, kaufen, leicht, Liter, mit, natur, online, pflegeleicht, rattan, schmal, Stoffeinlage, Textileinlage, Wäschebehälter, WäschebehälterBambus, wäscheboxausholz, Wäscheboxbambus, Wäschefach, wäschekiste, wäschekorbausholz, WäschekorbBambus, wäschekorbdesign, wäschekorbkaufen, wäschepuff, Wäschesack, Wäschesamler, Wäschesamlmer, Wäschesammer, Wäschesammlerbambus, wäschesammlerwäschekorb, Wäschesortierer, wäschetonne, Wäschetrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.