Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz in Natur - (B)45 x (H)5 x (T)32 cm 10020329_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladeneinsatz in Natur - (B)45 x (H)5 x (T)32 cm 10020329_0
Schubladeneinsatz in Natur - (B)45 x (H)5 x (T)32 cm 10020329_0
Schubladeneinsatz in Natur - (B)45 x (H)5 x (T)32 cm 10020329_0
Schubladeneinsatz in Natur - (B)45 x (H)5 x (T)32 cm 10020329_0
Schubladeneinsatz in Natur - (B)45 x (H)5 x (T)32 cm 10020329_0
Schubladeneinsatz in Natur - (B)45 x (H)5 x (T)32 cm 10020329_0
Schubladeneinsatz in Natur - (B)45 x (H)5 x (T)32 cm 10020329_0
Schubladeneinsatz in Natur - (B)45 x (H)5 x (T)32 cm 10020329_0
Schubladeneinsatz in Natur - (B)45 x (H)5 x (T)32 cm 10020329_0
Schubladeneinsatz in Natur - (B)45 x (H)5 x (T)32 cm 10020329_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020329_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020329_0
EAN/GTIN:
     4052025203290
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Der Schubladeneinsatz aus Bambus ist ein Muss für jeden kleinen Haushalt. Mit dem Einsatz räumen Sie Schubladen und Schränke im Nu auf. Den Verwendungsmöglichkeiten sind dabei keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie den Schubladenkasten beispielsweise, um Gürtel, Werkzeug, Schmuck oder auch Besteck zu ordnen. Sie sehen, die Organizer erweisen sich in nahezu jedem Raum als nützliche Helfer. Auch stehend als kleines Regal für Gewürze o.ä. eignen sie sich ideal. 

Der Küchenorganizer ist aus robustem Bambus hergestellt. Dieses Material ist nicht nur ökologisch wertvoll, es ist auch extrem widerstandsfähig und daher ideal für Küche und Haushalt geeignet. Falls der Schubladeneinsatz doch einmal verschmutzt ist, können Sie ihn problemlos mit einem feuchten Tuch reinigen.

Maße Küchenorganizer im Detail
• Gesamtmaße H x B x T: ca. 5 x 45 x 32 cm  
• Maße der Fächer von unten links nach rechts ohne Trennwände:
• Fach 1 Innenmaße B x T: ca. 21 x 8 cm (kein Trennwand-Einsatz)  
• Fach 2 Innenmaße B x T: ca. 34 x 15 cm (2 Trennwand-Einsätze)  
• Fach 3 Innenmaße B x T: 22,5 x 5 cm (3 Trennwand-Einsätze)
• Fach 4 Innenmaß B x T: 31,5 x 7,5 cm  (4 Trennwand-Einsätze)
• Fach 5 Innenmaße B x T: 10 x 14 cm (1 Trennwand-Einsatz) 

Schubladeneinsatz aus Bambus
• Material: Bambus, Rückwand aus MDF mit Bambus-Furnier
• Gewicht: ca. 1,2 kg
• Farbe: Natur
• Verschieden große Fächer

Praktischer Küchenorganizer 
• Für Küche, Bad, Werkstatt uvm.
• Zum Ordnen von Gürteln, Schmuck, Bastelbedarf etc.
• Auch stehend zu verwenden
• Individuell einteilbar durch flexible Trennwände
• Aus widerstandsfähigem Bambus

Lieferumfang
• Schubladeneinsatz
• 7 herausnehmbare Trennwände
• Befestigungen für die Verwendung als Regal sind nicht enthalten
• Dekoartikel sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.22 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
32 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 10Fächer, 5Fächer, 6Fächer, bambus, besteck, besteckbox, besteckeinlage, besteckeinsatz, besteckkasten, einsatz, flexibel, für, groß, herausnehmbaretrennwände, küche, küchenorganizer, Natur, ordnen, schublade, schubladebesteckkasten, schubladeeinsatzküche, schubladefürbesteck, schubladekasten, schubladeküchebesteckeinsatz, schubladeneinsatz, schubladeneinsatzküchebesteck, schubladenorganizer, verstellbar, vielseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.