Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinregal in Natur - (B)14 x (H)53 x (T)12 cm 10020332_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinregal in Natur - (B)14 x (H)53 x (T)12 cm 10020332_0
Weinregal in Natur - (B)14 x (H)53 x (T)12 cm 10020332_0
Weinregal in Natur - (B)14 x (H)53 x (T)12 cm 10020332_0
Weinregal in Natur - (B)14 x (H)53 x (T)12 cm 10020332_0
Weinregal in Natur - (B)14 x (H)53 x (T)12 cm 10020332_0
Weinregal in Natur - (B)14 x (H)53 x (T)12 cm 10020332_0
Weinregal in Natur - (B)14 x (H)53 x (T)12 cm 10020332_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020332_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020332_0
EAN/GTIN:
     4052025203320
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal

Dieses edle Weinregal aus Bambusholz ist Platzwunder und Blickfang gleichermaßen. Lagern Sie bis zu 5 Ihrer liebsten Weine. Stapeln Sie mehrere dieser Weinständer waagerecht übereinander und schaffen so weiteren Stauraum. 

Die einzelnen Weine liegen waagerecht in den dafür vorgesehenen Öffnungen. So bleiben die Korken auch bei langer Lagerung feucht und die Flaschen luftdicht verschlossen. Das Regal ist für handelsübliche Weinflaschen ausgelegt. Bauchige Flaschen können nicht gelagert werden. 

Details Weinregal aus Bambus
• H x B x T: ca. 53 x 14 x 12 cm
• Flaschenöffnung: ca. 8,5 cm Durchmesser
• Gewicht: ca. 1 kg
• Material: Bambus
• Farbe: natur 

Weinständer für 5 Flaschen 
• Bietet Platz für 5 Weinflaschen
• Waagerechte Lagerung damit der Korken nicht austrocknet
• Äußerst stabil und platzsparend
• Waagerecht stapelbar - Material zum sicheren Verbinden ist im Lieferumfang nicht enthalten
• Modernes und schlichtes Design

Lieferumfang
• Weinregal aus Bambus
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.93 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
12 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: weinregal 5 flaschen, wein regal, bambus, erweiterbar, flaschenablage, flaschenhalter, flaschenregal, flaschenständer, getränkeflasche, modern, Natur, robust, stabil, stapelbar, weinflaschenhalter, weinflaschenregal, weinhalter, weinregal, weinschrank, weinständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.