Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank in Weiß-Türkis - (B)41 x (H)58 x (T)48 cm 10020346_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellschrank in Weiß-Türkis - (B)41 x (H)58 x (T)48 cm 10020346_0
Beistellschrank in Weiß-Türkis - (B)41 x (H)58 x (T)48 cm 10020346_0
Beistellschrank in Weiß-Türkis - (B)41 x (H)58 x (T)48 cm 10020346_0
Beistellschrank in Weiß-Türkis - (B)41 x (H)58 x (T)48 cm 10020346_0
Beistellschrank in Weiß-Türkis - (B)41 x (H)58 x (T)48 cm 10020346_0
Beistellschrank in Weiß-Türkis - (B)41 x (H)58 x (T)48 cm 10020346_0
Beistellschrank in Weiß-Türkis - (B)41 x (H)58 x (T)48 cm 10020346_0
Beistellschrank in Weiß-Türkis - (B)41 x (H)58 x (T)48 cm 10020346_0
Beistellschrank in Weiß-Türkis - (B)41 x (H)58 x (T)48 cm 10020346_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020346_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020346_0
EAN/GTIN:
     4052025203467
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
beistell schrank
Der stylische Beistellschrank bereichert Ihre Einrichtung als nostalgisches Möbelstück. Das klassische Skandinavien Design versprüht dabei einen kultigen Retro Charme. Dieser Einrichtungsstil ist aktuell angesagter denn je. Richten auch Sie Ihre Wohnung modern ein mit dem Zusammenspiel von Funktionalität und puristischer Eleganz.

Das matt lackierte Holz ist hochwertig verarbeitet und sehr robust. Die beiden Schubladen verfügen über einen Rollstopp und bieten genügend Stauraum für Kleidung, Handtücher und kleine Accessoires.

Retro Beistellschrank aus Holz
• Maße gesamt H x B x T: 58 x 48 x 41 cm
• Gewicht: 11,05 kg
• Griffbreite: 10 cm  
• Abstand zum Boden: ca. 30 cm
• Massive Füße aus Holz
• Abmaße Schubladen (Innenmaße) H x B x T: ca. 9,5 x 40 x 35,5 cm
• 2 Schubladen
• Material: Bambus und MDF

Sideboard Retro im Skandinavien-Design
• Klare Linienführung
• Trendiger, klassisch-skandinavischer Stil 
• Matt lackiertes Holz in kultigem Weiß und Türkis
• Trendiger und schicker Blickfang für Flur, Diele, Wohnzimmer, Gästezimmer uvm.

Nostalgische Kommode mit viel Stauraum

• Stauraum für Zeitschriften, Kleidung, kleine Accessoires uvm.
• Ablagefläche für Blumen, Tischlampen oder Dekoelemente
• Nostalgisches Retro-Feeling
• Funktional und puristisch-elegant

Lieferumfang
• Beistelllschrank in Einzelteilen
• Anleitung und Montagematerial
• Dekoration ist im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Türkis | Hellbraun
Gewicht:
10.47 kg
Höhe:
58 cm
Länge:
41 cm
Breite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: anrichte, beistelltisch, board, design, Diele, Flur, früher, hell, holzgriffe, klassisch, kommode, Korridor, MDF, MDFPlatten, mit, nachtschrank, nachttische, nachttischeskandinavisch, nostalgisch, Platten, regal, retro, retrodesign, retrodesignbeistelltisch, retrotisch, retrotischmitschubladen, schubladen, side, sideboard, skandinavisch, skandinavische, skandinavischekommode, skandinavisches, skandinavischesdesignkommode, skandinavischetische, telefontisch, tisch, tische, Türkis, vintage, Wandschrank, wandschrank, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.