Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Sitzhocker in Grau - (H)38 cm 10020366_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbarer Sitzhocker in Grau - (H)38 cm 10020366_111
Faltbarer Sitzhocker in Grau - (H)38 cm 10020366_111
Faltbarer Sitzhocker in Grau - (H)38 cm 10020366_111
Faltbarer Sitzhocker in Grau - (H)38 cm 10020366_111
Faltbarer Sitzhocker in Grau - (H)38 cm 10020366_111
Faltbarer Sitzhocker in Grau - (H)38 cm 10020366_111
Faltbarer Sitzhocker in Grau - (H)38 cm 10020366_111
Faltbarer Sitzhocker in Grau - (H)38 cm 10020366_111
Faltbarer Sitzhocker in Grau - (H)38 cm 10020366_111
Faltbarer Sitzhocker in Grau - (H)38 cm 10020366_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020366_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020366_111
EAN/GTIN:
     4052025993214
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker

Befüllen Sie den großzügigen Stauraum des Sitzhockers mit Kissen, Zeitschriften, Spielzeug und vielem mehr. Außerdem können Sie den Sitzwürfel im Hand um Drehen zusammenfalten und so selbst verstauen, wenn Sie Platz im Kinderzimmer, Wohnzimmer oder Ihrer Küche benötigen. Darüber hinaus geben die 3 praktischen Außentaschen des Sitzhockers zusätzlichen Komfort, um kleine Gegenstände schnell und einfach verschwinden zu lassen.

Der widerstandsfähige Bezug aus Leinen versprüht einen modernen und natürlichen Charme, der die Sitztruhe ideal für Ihre Wohnung macht. Der Sitzhocker eignet sich ebenso wunderbar als praktische Fußablage oder Beistelltisch für Ihren Laptop. Dazu ist der Sitzhocker sehr stabil und hält trotz seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten hohen Belastungen stand. Holen Sie sich diesen modernen Sitzcube einfach nach Hause. 

Details des faltbaren Sitzhockers Leinen
• Außenmaß H x B x T: ca. 38 x 38 x 38 cm
• Innenmaß  H x B x T: ca. 35 x 35 x 35 cm
• Maße zusammengefaltet H x B x T: ca. 6 x 35 x 35 cm
• Gewicht ca. 2,5 kg
• Material: Leinen

Faltbarer Sitzwürfel mit Stauraum
• In 3 verschiedenen Farben erhältlich: grau, braun und weiß
• Fassungsvermögen: ca. 40 L
• Deckel abnehmbar
• Belastbarkeit: bis ca. 300 kg
• In Sekundenschnelle faltbar

Schicker Falthocker aus Leinen
• Stabiler Hocker, der auch hohen Belastungen standhält
• Großer Stauraum für Spielsachen, Stoff, Kissen, Kataloge uvm.
• Bei Platzmangel schnell und einfach verstaubar
• 3 Außentaschen - ideal für kleine Sachen des Haushalts
• Als Hocker, Fußablage oder auch Ablage einsetzbar  

Lieferumfang
• Hocker gefaltet
• Extra Deckel
• Bodenplatte
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
2.53 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxhocker, beine, Braun, coole, cooleSitzMöglichkeiten, cube, cubes, deckel, design, designhocker, Faltbar, Faltbarer, FaltbarerSitzhocker, Grau, hochlegen, hocker, hockerdesign, hockerküche, hockermitStauraum, hockerwürfel, HockerzumSitzen, kinder, küche, leinen, Leinenhocker, leinenhockerwürfel, lounge, loungehockeroutdoor, mit, Möglichkeiten, Ottomane, outdoor, raum, robust, Sithocker, Sitz, sitzbank, Sitzcube, Sitzcubes, Sitzen, Sitzhkr, sitzhocker, SitzhockermitStauraum, sitzhockerwürfel, Sitzhockr, sitzmöglichkeiten, sitzundaufbewahrungsbox, Sitzwürfel, SitzwürfelDeckel, sitzwürfelkinderleinenwürfel, sitzwürfelleinen, sitzwürfelmitdeckel, sitzwürfelmitstauraum, sitzwürfelStauraum, SitzWürfelzumSitzen, Sitzwurfl, Sitzwürfl, Sizhocker, Sizwürfel, stabil, Stau, stauraum, Stzhcker, Stzhocker, taschen, und, Weiß, würfel, würfelbeinehochlegen, Würfelhocker, würfeltaschen, würfelzumbeinehochlegen, zum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.