Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker in Weiß - (H)38 cm 10020367_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzhocker in Weiß - (H)38 cm 10020367_49
Sitzhocker in Weiß - (H)38 cm 10020367_49
Sitzhocker in Weiß - (H)38 cm 10020367_49
Sitzhocker in Weiß - (H)38 cm 10020367_49
Sitzhocker in Weiß - (H)38 cm 10020367_49
Sitzhocker in Weiß - (H)38 cm 10020367_49
Sitzhocker in Weiß - (H)38 cm 10020367_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020367_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020367_49
EAN/GTIN:
     4052025993160
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker

Dieser Sitzhocker bietet Stauraum und Sitzgelegenheit in einem. Der extra gepolsterte Deckel ist sehr weich und ermöglicht ein angenehmes Sitzgefühl. Wählen Sie bei dem hochwertig verarbeiteten Kunstleder aus verschiedenen Farben. Bei Nichtgebrauch falten Sie den Sitzcube einfach zusammen. So kann dieser platzsparend verstaut werden.

Im Inneren des Sitzwürfels sortieren 2 Fächer den Stauraum. Diese können einfach per Griff herausgezogen werden. Lagern Sie hier Zeitschriften, Filme, Wolle und vieles mehr.

Details des Sitzhockers mit Stauraum
• Maße H x B x T: ca. 38 x 38 x 38 cm
• Gesamtvolumen: 40 L
• Volumen der Fächer: ca. 17 L
• Gewicht: ca. 4 kg
• Maße je Fach H x B x T: ca. 10 x 27 x 34 cm
• Maße zusammengefaltet H x Bx T: 6 x 38 x 38 cm
• Material: Kunstleder

Faltbarer Sitzhocker mit 2 Fächern
• Schaffen Sie Stauraum für Zeitschriften, Spielzeug, Kabel uvm.
• Weich gepolsterte Sitzfläche
• Wählen Sie Ihren Favoriten aus verschiedenen Farben
• Stylisch und praktisch für Stube, Flur, Gäste- und Kinderzimmer
• Bei Nichtgebrauch einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen

Lieferumfang
• Sitzhocker mit Deckel
• 2 Fächer
• Einlegeböden, Stabilisierungen
• Keine Dekoartikel enthalten 

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
4.39 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, Braun, Design, DesignHocker, Fächer, faltbar, Fußablage, Grau, hochwertig, Kunstleder, KunstLeder, Kunstlederhocker, Schwarz, Sitzbank, Sitzcube, Sitzfläche, sitzhocker, SitzhockerWürfel, Sitzwürfel, stabil, StauRaum, weiß, Wohnraum, Würfelhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.