Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Sitzhocker in Schwarz - 38 x 38 cm 10020368_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbarer Sitzhocker in Schwarz - 38 x 38 cm 10020368_46
Faltbarer Sitzhocker in Schwarz - 38 x 38 cm 10020368_46
Faltbarer Sitzhocker in Schwarz - 38 x 38 cm 10020368_46
Faltbarer Sitzhocker in Schwarz - 38 x 38 cm 10020368_46
Faltbarer Sitzhocker in Schwarz - 38 x 38 cm 10020368_46
Faltbarer Sitzhocker in Schwarz - 38 x 38 cm 10020368_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020368_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020368_46
EAN/GTIN:
     4052025965044
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker

Befüllen Sie den großzügigen Stauraum des Sitzhockers mit Kissen, Zeitschriften, Spielzeug und vielem mehr. Der Stauraum dieses speziellen Sitzhockers ist nicht nur über den abnehmbaren Deckel erreichbar, sondern auch über die seitliche Klappe kann schnell auf das Innere des Hockers zugegriffen werden: Und das sogar, wenn der Hocker von Ihren Freunde oder Bekannte in Verwendung ist. Außerdem können Sie den Sitzwürfel im Handumdrehen zusammenfalten und verstauen.

Die Sitztruhe fügt sich dezent und stilvoll in Ihre Wohnung ein. Der widerstandsfähige Bezug aus Leinen versprüht einen modernen und natürlichen Charme. Der Sitzhocker eignet sich ebenso wunderbar als praktische Fußablage oder Beistelltisch für Ihren Laptop. Dazu ist der Sitzhocker sehr stabil und hält trotz seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten hohen Belastungen stand. Holen Sie sich diesen nützlichen Sitzcube einfach nach Hause. 

Details des faltbaren Sitzhockers Leinen
• Außenmaß H x B x T: ca. 38 x 38 x 38 cm
• Innenmaß H x B x T: ca. 35 x 35 x 35 cm
• Maße zusammengefaltet H x B x T: ca. 6 x 38 x 38 cm
• Gewicht ca. 2,5 kg
• Material: Leinen

Faltbarer Sitzwürfel mit Stauraum
• In 4 verschiedenen Farben erhältlich: schwarz, grau, braun und weiß
• Fassungsvermögen: ca. 40 L
• Deckel abnehmbar
• Seitliche Klappe für permanenten Zugriff
• Belastbarkeit: bis ca. 300 kg
• In Sekundenschnelle faltbar

Schicker Falthocker aus Leinen
• Stabiler Hocker, der auch hohen Belastungen standhält
• Großer Stauraum für Spielsachen, Stoff, Kissen, Kataloge uvm.
• Trendiges, schlichtes Design als Hingucker in der Wohnung
• Als Hocker, Fußablage oder auch Ablage einsetzbar  

Lieferumfang
• Hocker gefaltet
• Extra Deckel
• Bodenplatte
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.69 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxhocker, beine, Braun, coole, cooleSitzMöglichkeiten, cube, cubes, deckel, design, designhocker, Faltbar, Faltbarer, FaltbarerSitzhocker, Grau, hochlegen, hocker, hockerdesign, hockerküche, hockermitStauraum, hockerwürfel, HockerzumSitzen, kinder, Klappe, küche, leinen, Leinenhocker, leinenhockerwürfel, lounge, loungehockeroutdoor, mit, Möglichkeiten, Ottomane, outdoor, raum, robust, Schwarz, Sithocker, Sitz, sitzbank, Sitzcube, Sitzcubes, Sitzen, Sitzhkr, sitzhocker, SitzhockermitStauraum, sitzhockerwürfel, Sitzhockr, sitzmöglichkeiten, sitzundaufbewahrungsbox, Sitzwürfel, SitzwürfelDeckel, sitzwürfelkinderleinenwürfel, sitzwürfelleinen, sitzwürfelmitdeckel, sitzwürfelmitstauraum, sitzwürfelStauraum, SitzWürfelzumSitzen, Sitzwurfl, Sitzwürfl, Sizhocker, Sizwürfel, stabil, Stau, stauraum, Stzhcker, Stzhocker, und, Weiß, würfel, würfelbeinehochlegen, Würfelhocker, würfelzumbeinehochlegen, zum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.