Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Sitzhocker in Weiß - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10020369_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10020369_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10020369_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10020369_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10020369_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10020369_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10020369_49
Faltbarer Sitzhocker in Weiß - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10020369_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020369_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020369_49
EAN/GTIN:
     4052025965105
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker

Befüllen Sie den großzügigen Stauraum des Sitzhockers mit Kissen, Zeitschriften, Spielzeug und vielem mehr. Durch das herausziehbare Fach HBT 23 x 27 x 35 cm mit einem Volumen von ca. 19 Litern hat man den Stauraum des Sitzwürfels vollkommen im Griff und kommt jederzeit an seine Gegenstände. Außerdem können Sie den Sitzwürfel im Handumdrehen zusammenfalten und verstauen. 

Die Sitztruhe fügt sich dezent und stilvoll in Ihre Wohnung ein. Der widerstandsfähige Bezug aus Leinen versprüht einen modernen und natürlichen Charme. Der Sitzhocker eignet sich ebenso wunderbar als praktische Fußablage oder Beistelltisch für Ihren Laptop. Dazu ist der Sitzhocker sehr stabil und hält trotz seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten hohen Belastungen stand. Holen Sie sich diesen praktischen Sitzcube einfach nach Hause. 

Details des faltbaren Sitzhockers Leinen
- Außenmaß H x B x T: ca. 38 x 38 x 38 cm
- Innenmaß H x B x T: ca. 35 x 35 x 35 cm
- Maße zusammengefaltet H x B x T: ca. 6 x 38 x 38 cm
- Extrafach H x B x T: ca. 23 x 27 x 35 cm
- Gewicht ca. 2,5 kg
- Material: Leinen

Faltbarer Sitzwürfel mit Stauraum
- In 4 verschiedenen Farben erhältlich: grau, braun, schwarz und weiß
- Fassungsvermögen: ca. 40 L
- Deckel abnehmbar
- Belastbarkeit: bis ca. 300 kg
- Stauraum besser sortieren durch Extrafach (19 Liter) 

Schicker Falthocker aus Leinen
- Stabiler Hocker, der auch hohen Belastungen standhält
- Großer Stauraum für Spielsachen, Stoff, Kissen, Kataloge uvm.
- Bei Platzmangel schnell und einfach verstaubar
- Trendiges, schlichtes Design als Hingucker in der Wohnung
- Als Hocker, Fußablage oder auch Ablage einsetzbar  

Lieferumfang
- Hocker gefaltet
- Extra Deckel
- Bodenplatte
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
3.5 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxhocker, beine, Braun, coole, cooleSitzMöglichkeiten, cube, cubes, deckel, design, designhocker, Faltbar, Faltbarer, FaltbarerSitzhocker, Grau, hochlegen, hocker, hockerdesign, hockerküche, hockermitStauraum, hockerwürfel, HockerzumSitzen, kinder, küche, leinen, Leinenhocker, LeinenhockerWürfel, lounge, loungehockeroutdoor, mit, Möglichkeiten, Ottomane, outdoor, raum, robust, Schwarz, Sithocker, Sitz, sitzbank, Sitzcube, Sitzcubes, Sitzen, Sitzhkr, sitzhocker, SitzhockermitStauraum, sitzhockerwürfel, Sitzhockr, sitzmöglichkeiten, sitzundaufbewahrungsbox, Sitzwürfel, SitzwürfelDeckel, sitzwürfelkinderleinenwürfel, sitzwürfelleinen, sitzwürfelmitdeckel, sitzwürfelmitstauraum, sitzwürfelStauraum, SitzWürfelzumSitzen, Sitzwurfl, Sitzwürfl, Sizhocker, Sizwürfel, stabil, Stau, stauraum, Stzhcker, Stzhocker, und, Weiß, würfel, würfelbeinehochlegen, Würfelhocker, würfelzumbeinehochlegen, zum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
95
€ 4,90*
ab € 12,08*
€ 17,07*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 15,50*
€ 21,65*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.