Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Sitzhocker in Braun - (B)114 x (H)73 x (T)38 cm 10020374_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbarer Sitzhocker in Braun - (B)114 x (H)73 x (T)38 cm 10020374_93
Faltbarer Sitzhocker in Braun - (B)114 x (H)73 x (T)38 cm 10020374_93
Faltbarer Sitzhocker in Braun - (B)114 x (H)73 x (T)38 cm 10020374_93
Faltbarer Sitzhocker in Braun - (B)114 x (H)73 x (T)38 cm 10020374_93
Faltbarer Sitzhocker in Braun - (B)114 x (H)73 x (T)38 cm 10020374_93
Faltbarer Sitzhocker in Braun - (B)114 x (H)73 x (T)38 cm 10020374_93
Faltbarer Sitzhocker in Braun - (B)114 x (H)73 x (T)38 cm 10020374_93
Faltbarer Sitzhocker in Braun - (B)114 x (H)73 x (T)38 cm 10020374_93
Faltbarer Sitzhocker in Braun - (B)114 x (H)73 x (T)38 cm 10020374_93
Faltbarer Sitzhocker in Braun - (B)114 x (H)73 x (T)38 cm 10020374_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020374_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020374_93
EAN/GTIN:
     4052025993030
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker

Befüllen Sie den großzügigen Stauraum der Sitzbank mit Kissen, Zeitschriften, Spielzeug und vielem mehr. Außerdem können Sie den Sitzwürfel im Handumdrehen zusammenfalten und verstauen. Damit schaffen Sie schnell Platz in Ihrem Kinderzimmer, Wohnzimmer oder Ihrer Küche.

Die Sitztruhe fügt sich dezent und stilvoll in Ihre Wohnung ein. Der widerstandsfähige Bezug aus Leinen versprüht einen modernen und natürlichen Charme. Der Sitzhocker eignet sich ebenso wunderbar als praktische Fußablage oder Beistelltisch für Ihren Laptop. Dazu ist der Sitzhocker sehr stabil und hält trotz seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten hohen Belastungen stand. Die weiche und stabile Lehne des Sitzhockers erhöht dazu den Sitzkomfort. Holen Sie sich diesen praktischen Sitzcube einfach nach Hause. 

Details der faltbaren Sitzbank Leinen mit Lehne
• Außenmaß H x B x T: ca. 73 x 114 x 38 cm (Lehne ausgeklappt) 
• Innenmaß  H x B x T:  ca. 35 x  112 x 35 cm
• Maße zusammengefaltet H x B x T: ca. 14 x 104 x 38 cm 
• Gewicht ca. 13,5 kg
• Material: Leinen

Faltbarer Sitzhocker XL mit Lehne
• In 2 verschiedenen Farben erhältlich: grau und braun
• Fassungsvermögen: ca. 140 L mit trennbarem Stauraum
• Deckel abnehmbar
• Belastbarkeit: bis ca. 300 kg
• In Sekundenschnelle faltbar

Schicker Sitzhocker aus Leinen
• Stabile Sitzbank, die auch hohen Belastungen standhält
• Großer Stauraum für Spielsachen, Stoff, Kissen, Kataloge uvm.
• Bei Platzmangel schnell und einfach verstaubar
• Trendiges, schlichtes Design als Hingucker in der Wohnung
• Als Hocker, Fußablage oder auch Ablage einsetzbar  

Lieferumfang
• Sitzbank mit Lehne gefaltet
• Extra Deckel
• Bodenplatte
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
13.49 kg
Höhe:
73 cm
Länge:
38 cm
Breite:
114 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxhocker, beine, Braun, coole, cooleSitzMöglichkeiten, cube, cubes, deckel, design, designhocker, Faltbar, Faltbare, Faltbarer, FaltbarerSitzhocker, FaltbareSitzbank, Grau, hochlegen, hocker, hockerdesign, hockerküche, HockerLehne, hockermitStauraum, hockerwürfel, HockerzumSitzen, kinder, küche, Lehne, leinen, Leinenhocker, leinenhockerwürfel, lounge, loungehockeroutdoor, mit, Möglichkeiten, Ottomane, outdoor, raum, robust, Sithocker, Sitz, Sitzbank, Sitzcube, Sitzcubes, Sitzen, Sitzhkr, sitzhocker, SitzhockermitStauraum, sitzhockerwürfel, Sitzhockr, sitzmöglichkeiten, sitzundaufbewahrungsbox, Sitzwürfel, SitzwürfelDeckel, sitzwürfelkinderleinenwürfel, sitzwürfelleinen, sitzwürfelmitdeckel, sitzwürfelmitstauraum, sitzwürfelStauraum, SitzWürfelzumSitzen, Sitzwurfl, Sitzwürfl, Sizhocker, Sizwürfel, stabil, stauraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.