Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielzeugkiste Schulbus in Gelb - (B)48 x (H)32 x (T)32 cm 10020376_548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spielzeugkiste Schulbus in Gelb - (B)48 x (H)32 x (T)32 cm 10020376_548
Spielzeugkiste Schulbus in Gelb - (B)48 x (H)32 x (T)32 cm 10020376_548
Spielzeugkiste Schulbus in Gelb - (B)48 x (H)32 x (T)32 cm 10020376_548
Spielzeugkiste Schulbus in Gelb - (B)48 x (H)32 x (T)32 cm 10020376_548
Spielzeugkiste Schulbus in Gelb - (B)48 x (H)32 x (T)32 cm 10020376_548
Spielzeugkiste Schulbus in Gelb - (B)48 x (H)32 x (T)32 cm 10020376_548
Spielzeugkiste Schulbus in Gelb - (B)48 x (H)32 x (T)32 cm 10020376_548
Spielzeugkiste Schulbus in Gelb - (B)48 x (H)32 x (T)32 cm 10020376_548
Spielzeugkiste Schulbus in Gelb - (B)48 x (H)32 x (T)32 cm 10020376_548
Spielzeugkiste Schulbus in Gelb - (B)48 x (H)32 x (T)32 cm 10020376_548
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020376_548
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020376_548
EAN/GTIN:
     4052025992880
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter blau
sammelbehälter
sammelbehälter gelb

Befüllen Sie den großzügigen Stauraum dieser faltbaren Spielzeugkisten mit Gegenständen aus dem Kinderzimmer wie Bälle, Bauklötze, Kuscheltiere, Kinderkleidung uvm. Im Handumdrehen ist die typische Unordnung eines Kinderzimmers beseitigt. Außerdem können Sie und Ihr Kind die Spielzeugkiste gleichzeitig als Sitzwürfel nutzen. Falls doch einmal Platzbedarf besteht, ist die Kiste in Windeseile verstaut und zusammengefaltet. Damit schaffen Sie schnell Platz.

Die Sitztruhe fügt sich durch ihre kindgerechten Motive gut in jedes Kinderzimmer ein. Der widerstandsfähige Bezug aus Kunstleder ist ebenso leicht zu reinigen. Holen Sie sich diese einfach nach Hause und machen Sie Ihrem Kind eine Freude!

Details der faltbaren Spielzeugkiste 
• Außenmaß H x B x T: ca. 32 x 48 x 32 cm
• Innenmaß H x B x T: ca. 30 x 46 x 30 cm
• Maße zusammengefaltet H x B x T: ca. 5 x 48 x 32 cm    
• Gewicht ca. 2,7 kg
• Maximale Belastung (Sitzen): ca. 130kg
• Material: bedrucktes Kunstleder

Faltbare Spielzeugkiste mit Stauraum
• In 6 verschiedenen Motiven erhältlich: Feuerwehr-Auto, Safari Bus, Happy Bus, Animal Bus, Krankenwagen, Schulbus  
• Fassungsvermögen: ca. 37 L
• Deckel abnehmbar
• Belastbarkeit: bis ca. 130 kg
• In Sekundenschnelle faltbar

Kindgerechte Spielzeugkiste 
• Stabiler Hocker, der auch hohen Belastungen standhält
• Großer Stauraum für Spielsachen wie Bälle, Bauklötze und uvm.
• Bei Platzmangel schnell und einfach verstaubar
• Kindgerechte Motive - als Hingucker

Lieferumfang
• Hocker gefaltet
• Extra Deckel
• Bodenplatte
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Blau | Grau
Gewicht:
2.62 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
32 cm
Breite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: Ambulance, Animal, AnimalBus, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Aufbewahrungstruhe, Box, Bus, Deckel, faltbar, Feuerwehr, Firetruck, Gelb, groß, Junge, Kindermöbel, Kindermotiv, Kindertruhe, Kinderzimmer, Kiste, Krankenwagen, Kunstleder, Mädchen, Rosa, Rot, Safari, SafariBus, SchoolBus, Schulbus, Spiel, SpielBox, Spielkiste, Spielzeug, Spielzeugaufbewahrung, SpielzeugBox, SpielzeugKiste, Spielzeugtruhe, Tiger, TigerSchoolBus, Truhe, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.