Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell in Silber - (B)51 x (H)29,5 x (T)31,5 cm 10020382_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestell in Silber - (B)51 x (H)29,5 x (T)31,5 cm 10020382_0
Abtropfgestell in Silber - (B)51 x (H)29,5 x (T)31,5 cm 10020382_0
Abtropfgestell in Silber - (B)51 x (H)29,5 x (T)31,5 cm 10020382_0
Abtropfgestell in Silber - (B)51 x (H)29,5 x (T)31,5 cm 10020382_0
Abtropfgestell in Silber - (B)51 x (H)29,5 x (T)31,5 cm 10020382_0
Abtropfgestell in Silber - (B)51 x (H)29,5 x (T)31,5 cm 10020382_0
Abtropfgestell in Silber - (B)51 x (H)29,5 x (T)31,5 cm 10020382_0
Abtropfgestell in Silber - (B)51 x (H)29,5 x (T)31,5 cm 10020382_0
Abtropfgestell in Silber - (B)51 x (H)29,5 x (T)31,5 cm 10020382_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020382_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020382_0
EAN/GTIN:
     4052025203825
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
draht abtropfgestell
Sparen Sie sich das Abtrocknen und überlassen Sie Ihren Abwasch nach dem Spülen dem praktischen Abtropfgestell. Die große Abtropfschale aus Edelstahl bietet viel Platz für Teller und Tassen. Im Besteckfach, das dreigeteilt ist, können Messer, Gabeln und Löffel zum Trocknen abgelegt werden. 

Auf einem weiteren oberen Abtropfgitter aus Edelstahl können Sie Teller zum Trocknen abstellen. Dieses Modell hat eine zusätzliche komfortable Weinglashalterung, in der bis zu 6 Gläser abgestellt werden können. Das funktionale und glänzende Design des Geschirrständers fügt sich dazu schnell in das Ambiente vieler Küchen ein.  

Details des Abtropfkorbs mit Besteckbehälter
• Maße Gesamt H x B x T: ca. 29,5 x 51 x 31,5 cm (alle Teile aufgesteckt)
• Besteckkorb mit Hängevorrichtung und Abtropflöchern
• Besteckkorb dreigeteilt H x B x T: ca. 12 x 6 x 20 cm (Außenmaße, Höhe Rückwand)

Weitere Details des Abtropfkorbs mit Besteckbehälter
• Abtropfgestell zum Aufstecken H x B x T: 21,5 x 26 x 20 cm (18 Geschirrablagen)
• 6 Weinglashalter
• Wiegt ca. 2,3 kg
• Material: Edelstahl
• Farbe: Silber 

Abtropfkorb, Abtropfgitter, Besteckhalter in Einem 
• Geschirr lufttrocknen
• Keine Pfützenbildung auf der Unterlage
• Spülwasser wird von Abtropfschale aufgefangen
• Schlichtes und funktionales Design
• Idealer Küchenhelfer
• Nützliche Halterung für Weingläser 

Lieferumfang
• 1x Abtropfgestell mit Weinglashalterung
• 1x Abtropfgitter
• 1x Besteckfach dreigeteilt
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
2.3 kg
Höhe:
29.5 cm
Länge:
31.5 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: abtropf, abtropffürbesteck, abtropfgestell, abtropfgestellmitauffangschale, abtropfgitter, abtropfkorb, abtropfschale, abtropfständer, abtropfständerteller, auffangkorb, auffangschale, besteck, besteckhalter, besteckkorb, edelstahl, für, geschirr, geschirrkorb, geschirrkorbabtropfgestell, geschirrständer, gitterkochen, metall, mit, robust, Silber, spüle, spülemitabtropfgitter, teller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.