Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzastein in Natur mit Zubehör - (H)1 cm 10020491_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzastein in Natur mit Zubehör - (H)1 cm 10020491_0
Pizzastein in Natur mit Zubehör - (H)1 cm 10020491_0
Pizzastein in Natur mit Zubehör - (H)1 cm 10020491_0
Pizzastein in Natur mit Zubehör - (H)1 cm 10020491_0
Pizzastein in Natur mit Zubehör - (H)1 cm 10020491_0
Pizzastein in Natur mit Zubehör - (H)1 cm 10020491_0
Pizzastein in Natur mit Zubehör - (H)1 cm 10020491_0
Pizzastein in Natur mit Zubehör - (H)1 cm 10020491_0
Pizzastein in Natur mit Zubehör - (H)1 cm 10020491_0
Pizzastein in Natur mit Zubehör - (H)1 cm 10020491_0
Pizzastein in Natur mit Zubehör - (H)1 cm 10020491_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020491_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020491_0
EAN/GTIN:
     4052025204914
Suchbegriffe:
Backstein Herd
backstein herd

Verwandeln Sie Ihre heimische Küche in eine Trattoria und zaubern Sie leckere Pizzen wie frisch aus dem Steinofen. Der heiße Baking Stone gibt die Wärme gleichmäßig von unten ab und entzieht zugleich die überschüssige Feuchtigkeit, welche nicht gleich verdampft wird. In wenigen Minuten ist Ihre Pizza fertig und das Ergebnis sind ein wunderbar knuspriger Boden sowie frischer, schonend erwärmter Belag.

Auf der Pizzaschaufel aus Holz können Sie die Pizza direkt belegen und in den Pizzaofen schieben. Durch die abgeflachte Kante können Sie die fertige Pizza später leicht entnehmen.

Pizzastein rund mit Pizzaheber im Detail
• Pizzaschaufel aus Pinienholz H x B x T: ca. 1 x 26 x 32 cm
• Griff der Schaufel ca. 5,5 x 13 cm B x T
• Fläche der Schaufel ca. 26 x 19 cm B x T
• Pizzastein aus Cordierit H x B x T: ca. 1 x 32 x 32 cm
• Metallhalter aus Metall (verchromt) H x B x T: ca. 4 x 16 x 31,5 cm
• Gewicht: ca. 2,7 kg

Frische Steinofenpizza zu Hause zaubern
• Für knusprigen Boden und frischen Belag
• Ideal für Backöfen, Herde, Kohle- und Gasgrills
• Inklusive Pizzaschieber aus Holz
• Metallständer zum Tragen und Servieren
• Zum Zubereiten von Pizza, Flammkuchen, Brot uvm.
• Hitzebeständig bis 800°C

Lieferumfang
• Pizzaschieber
• Pizzastein aus Cordierit
• Metallhalter
• Beilagenheft mit Pflegehinweisen und Rezeptideen
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.7 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: 1cm, brotbackstein, brotschaufel, cordierit, flammkuchenbrett, gasgrill, grillstein, heißerstein, holz, metallhalter, Natur, pizzabrett, pizzaheber, pizzaofen, pizzaschaufel, pizzaschieber, pizzaset, pizzastein, pizzateller, wender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.