Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ofenhandschuh in Beige 10020496_127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ofenhandschuh in Beige 10020496_127
Ofenhandschuh in Beige 10020496_127
Ofenhandschuh in Beige 10020496_127
Ofenhandschuh in Beige 10020496_127
Ofenhandschuh in Beige 10020496_127
Ofenhandschuh in Beige 10020496_127
Ofenhandschuh in Beige 10020496_127
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020496_127
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020496_127
EAN/GTIN:
     4052025990619
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Überall dort, wo Deine Hände mit hohen Temperaturen in Berührung kommen, ist dieser Feuerhandschuh das ideale Hilfsmittel. Ob beim Grillen, Kochen und Backen, am Kamin oder beim Wechseln der heißen Glühbirne - schütze mit dem Herdhandschuh Deine Hände vor möglichen Verbrennungen. Der Barbecue-Handschuh ist aus Aramid gefertigt und hält Temperaturen bis 250 °C stand. Der praktische Kochhandschuh ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.

Ofenhandschuh im Detail
- Maße H x B: ca. 26 x 12,5 cm
- Gewicht: ca. 80 g
- Material: Aramid, Baumwolle, Polyester
- Hitzebeständig bis ca. 250 °C
- In verschiedenen Farben

Grillhandschuh aus Aramidfasern

- Schutz vor Verbrennungen beim Grillen, Ofen, am Kamin etc.
- Für sicheres und exaktes Arbeiten mit hohen Temperaturen
- Langer Schaft schützt auch den Unterarm vor Verletzungen
- Handschuh ist sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet
- Bei Verschmutzung in der Waschmaschine waschbar bei max. 50 °C

Lieferumfang
- 1x Feuerhandschuh
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Creme
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
26 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, backhandschuh, aramid-handschuh, backofenhandschuh, barbecue-glove, barbecue-handschuh, bbq-glove, bbq-grillhandschuh, bbq-handschuh, dutch-oven-handschuh, feuerhandschuh, gasgrill-handschuh, grill-glove, grill-handschuh, grillhandschuh, handschuh, heat-glove, heat-resistant-glove, herd-handschuh, hitzehandschuh, kochhandschuh, ofenhandschuh, oven-glove, premium-grillhandschuh, topfhandschuh, aramid, bbq, beige, dünn, duch-oven, feuerfest, für-kamin, für-männer, grill, grillen, größe-m, herren, hitzebeständig, hitzefest, kamin, küche, premium, profi, schwarz, xl, zum-kochen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.