Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Silber/ Weiß - (B)90 x (H)70 x (T)31 cm 10020501_348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Silber/ Weiß - (B)90 x (H)70 x (T)31 cm 10020501_348
Schuhregal in Silber/ Weiß - (B)90 x (H)70 x (T)31 cm 10020501_348
Schuhregal in Silber/ Weiß - (B)90 x (H)70 x (T)31 cm 10020501_348
Schuhregal in Silber/ Weiß - (B)90 x (H)70 x (T)31 cm 10020501_348
Schuhregal in Silber/ Weiß - (B)90 x (H)70 x (T)31 cm 10020501_348
Schuhregal in Silber/ Weiß - (B)90 x (H)70 x (T)31 cm 10020501_348
Schuhregal in Silber/ Weiß - (B)90 x (H)70 x (T)31 cm 10020501_348
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020501_348
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020501_348
EAN/GTIN:
     4052025989798
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal

Die silberne Schuhablage bietet idealen Stauraum für den Flur oder das Treppenhaus. Dabei finden bis zu 4 Paar Schuhe je Ebene Platz. Somit hast Du Dein liebstes Schuhwerk passend zum Outfit oder Wetter jederzeit griffbereit. Das stabile Metallgestell der Schuhaufbewahrung sorgt dabei für die notwendige Stabilität. Da der Aufbau des Schuhregal Stecksystems einfach und schnell von der Hand geht, ist der Schuhständer ebenso ideal beim Camping. Wähle die Anzahl der Etagen je nach Bedarf aus.

Schuhregal im Detail
- Gesamtmaße 2 Ebenen H x B x T: ca. 45 x 90 x 31 cm, ca. 0,8 kg
- Gesamtmaße 3 Ebenen H x B x T: ca. 70 x 90 x 31 cm, ca. 1,2 kg
- Gesamtmaße 4 Ebenen H x B x T: ca. 93 x 90 x 31 cm, ca. 1,7 kg
- Gesamtmaße 5 Ebenen H x B x T: ca. 114,5 x 90 x 31 cm, ca. 2,1 kg
- Gesamtmaße 7 Ebenen H x B x T: ca. 160,5 x 90 x 31 cm, ca. 3 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Silber, Weiß

Schuhaufbewahrung zum Stecken
- Maße je Ebene B x T: ca. 86,5 x 26,5 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 22 cm
- Traglast je Ablage: ca. 7 kg
- Bodenfreiheit: ca. 2,5 cm

Stabiler Schuhständer aus Metall
- Ordentliche und übersichtliche Aufbewahrung Ihrer Schuhe
- Je Ebene finden bis zu 4 Ihrer liebsten Schuhpaare Platz
- Schlichtes Design in Silber ist vielseitig kombinierbar
- Stabiles Stecksystem ist im Handumdrehen aufgebaut
- Flexible Schuhablage für Flur, Treppenhaus oder Camping

Lieferumfang
- 1x Schuhregal Stecksystem in Größe nach Wahl
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Weiß
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
31 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: camping-schuhregal, campingregal, design-schuhregal, metall-schuhregal, schoenenrek, schue-regale, schuh-organisierer, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhaufbewahrungssystem, schuheregal, schuhorganizer, schuhreg, schuhregak, schuhregal-stecksystem, schuhregal-system, schuhregal-tower, schuhschrank-organizer, schuhschrank-stecksystem, schuhständer, schuhturm, schuregal, shoe-organizer, shoe-rack, shoe-regal, shoe-shelf, shoe-stand, shoe-storage, shoes-rack, shuhe-shelf, shuhregal, stecksystem-schuhregal, 12-paar, 16-paar, 2-ebenen, 2-etagen, 3-ebenen, 3-etagen, 30-tief, 4-ebenen, 4-etagen, 45-cm-hoch, 5-ebenen, 67-cm, 7-ebenen, 8-paar, 90-cm-breit, 90-cm-hoch, 90-cm-lang, breit, camping, damen, einfach, flur, groß, hoch, keller, metall, modern, niedrig, offen, ordnungssystem, quer, silber, weiß, zimmer, zum-stecken, zusammenstecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.