Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender in Natur - 225 ml 10020546_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender in Natur - 225 ml 10020546_0
Seifenspender in Natur - 225 ml 10020546_0
Seifenspender in Natur - 225 ml 10020546_0
Seifenspender in Natur - 225 ml 10020546_0
Seifenspender in Natur - 225 ml 10020546_0
Seifenspender in Natur - 225 ml 10020546_0
Seifenspender in Natur - 225 ml 10020546_0
Seifenspender in Natur - 225 ml 10020546_0
Seifenspender in Natur - 225 ml 10020546_0
Seifenspender in Natur - 225 ml 10020546_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020546_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020546_0
EAN/GTIN:
     4052025205461
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Der vielseitig verwendbare Seifenspender eignet sich nicht nur für die dekorative und zugleich praktische Aufbewahrung und Dosierung von Seife. Auch Lotionen und Desinfektionsmittel lassen sich damit optimal dosieren. Dazu überzeugt der Seifenspender mit seinem Materialmix aus Bambus und Kunststoff in edler Edelstahl Optik. Diese Kombination macht den Seifenspender zu einem eleganten Accessoire für Bad und Küche.

Der Seifenspender lässt sich kinderleicht bedienen. Zum Befüllen des Behälters nehmen Sie einfach den Edelstahldeckel des Behälters ab und drehen die Pumpvorrichtung ab. 

Seifenspender aus Bambus im Detail
• Größe gesamt H x B x T: ca. 17 x 7 x 7 cm
• Volumen: ca. 225 ml
• Material: Bambus, Kunststoff
• Manuelle Dosierung über Druckknopf
• Das Innere des Spenders besteht aus Kunststoff

Lotionspender im natürlichen Design
• Für Creme, Lotion, Gel und Seife
• Natürliches Design
• Optischer Materialmix aus natürlichem Bambus und Edelstahl-Optik
• Einfach nachfüllbar

Lieferumfang
• 1 x Seifenspender Bambus
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, 225, abgabe, Badezimmer, Bambus, creme, design, Dosierpumpe, elegant, Fassungsvermögen, günstig, hochwertiger, holzoptik, Küche, manuell, nachfüllbarer, nachfüllbarerseifenspender, nachfüllbarerseifenspenderhochwertiger, nachfüllbarerseifenspenderportionierte, Natur, portionierte, portionierteabgabe, praktischen, praktischenseifenspender, Seifendosierer, seifenspender, seifenspender225ml, seifenspenderbambus, seifenspendercreme, seifenspenderdesign, seifenspenderhochwertiger, seifenspenderportionierte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.