Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Gold 10020563_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Gold 10020563_259
Schuhregal in Gold 10020563_259
Schuhregal in Gold 10020563_259
Schuhregal in Gold 10020563_259
Schuhregal in Gold 10020563_259
Schuhregal in Gold 10020563_259
Schuhregal in Gold 10020563_259
Schuhregal in Gold 10020563_259
Schuhregal in Gold 10020563_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020563_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020563_259
EAN/GTIN:
     4052025907235
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal

Diese Schuhablage der SANDRA-Kollektion bietet idealen Stauraum für den Flur oder das Treppenhaus. Auf den 2 Ablagen aus pulverbeschichtetem Metall können insgesamt - je nach Größe - bis zu 6 Paar Schuhe abgestellt werden. Die oberste Ebene eignet sich besonders für Stiefel oder Stiefeletten. Das Gestell aus Metallrohren macht das Schuhregal sehr leicht und gleichzeitig äußerst stabil. Dank des offenen Designs haben sie Ihre Schuhe beim Zusammenstellen Ihres Outfits jederzeit griffbereit.

Schuhregal im Detail
- Größe H x B x T: ca. 33,5 x 69,5 x 26 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: pulverbeschichtetes Metall
- In verschiedenen Farben erhältlich

Schuhablage mit 2 Ebenen
- Ablagefläche B x T: ca. 67 x 26 cm
- Abstand zwischen den Ebenen: ca. 17,5 cm
- Abstand vom Boden: ca. 5,5 cm
- Abstand zwischen einzelnen Querstreben: ca. 6 cm

Metall Schuhregal für den Flur
- Minimalistischer Stil für jede Einrichtung
- Steht stabil in Flur, Treppenhaus oder Diele
- Schneller und unkomplizierter Aufbau
- 2 Ebenen für insgesamt etwa 6 Paar Schuhe
- Auch als Ablage für Kisten, Taschen uvm.

Lieferumfang
- 1x Schuhregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
1.25 kg
Höhe:
33.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
69.5 cm
Weitere Suchbegriffe: mini-schuhregal, mini-schuhregale, 2-etagen-schuhregal, 2-etagen-schuhregale, flurregal, flurregale, outdoor-schuhregal, outdoor-schuhregale, outdoor-schuhschrank, outdoor-schuhschränke, schoenenrek, schuhablage, schuhablagen, schuhaufbewahrung, schuhaufbewahrungen, schuheregal, schuheregale, schuhgestell, schuhgestelle, schuhorganizer, schuhregale, schuhständer, shoe-organizer, shoe-organizers, shoe-rack, shoe-racks, shoe-stand, shoe-storage, shoes-rack, shoes-shelf, 30, 70, 2-ablagen, 70-cm, braun, eisen, flur, für-schuhe, gitter, gold, groß, hoch, metall, modern, niedrig, offen, offenes, schmal, schmales, schwarz, silber, stehend, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.