Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0
5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0
5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0
5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0
5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0
5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0
5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0
5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0
5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0
5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0
5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0
5 tlg. Cocktailset in Silber 10020581_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020581_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020581_0
EAN/GTIN:
     4052025205812
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Mit diesem exklusiven Cocktailset kreieren Sie sich Ihre eigenen Cocktails und Mix-Getränke. Überraschen Sie doch Freunde und Bekannte auf der nächsten Party mit selbst gemixten Longdrinks. Nicht nur für Hobby-Barkeeper, sondern auch für erfahrene Barmänner und -frauen ein praktisches Accessoire für die eigene Hausbar. 

Alle Teile des Sets sind aus hochwertigem Edelstahl und in glänzender Optik. Damit werden Sie zum Barkeeper in Ihrer eigenen Hausbar und Ihre Partys werden immer gelingen. Besonders praktisch ist das integrierte Sieb im Deckel des Mixbechers. So können Sie fertige Cocktails direkt in vorbereitet Gläser füllen und genießen.

Cocktailshaker mit Zubehör

• Material: 304 Edelstahl, rostfrei, hochglanzpoliert
• Cocktail-Shaker: ca. 500 ml - Öffnung: ca. 8,5 cm
• Messbecher: 2 cl und 4 cl
• Cocktaillöffel: ca. 19,5 cm lang
• Eiszange: ca. 16 cm lang
• Barsieb: ca. 18 cm lang

Cocktailset für Drinks wie vom Profi
• 5-teiliges Set mit umfangreichem Zubehör
• Tolle Geschenkidee für jeden Anlass
• BPA-frei und spülmaschinengeeignet
• Als Geschenk oder Party-Mitbringsel
• Starterset für Anfänger aber auch für Profis

Lieferumfang

• Edelstahl Cocktailset Set 5-tlg.
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
29 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, barshaker edelstahl, bar shaker, 5teilig, anfänger, barkeeperset, barkit, barlöffel, barmaß, barmixer, barset, barsieb, barzubehör, bostonchaker, CobblerShaker, cocktail, cocktaillöffel, cocktailmixerset, cocktailset, cocktailshaker, cocktailshakerset, cocktailsieb, Edelstahl, eiswürfelzange, eiszange, getränkemixer, martinishaker, messbecher, mixer, mixerset, profi, schüttelbecher, set, shakerset, silber, starter, trinklöffel, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.