Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doktorhut in Schwarz 10020592_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doktorhut in Schwarz 10020592_0
Doktorhut in Schwarz 10020592_0
Doktorhut in Schwarz 10020592_0
Doktorhut in Schwarz 10020592_0
Doktorhut in Schwarz 10020592_0
Doktorhut in Schwarz 10020592_0
Doktorhut in Schwarz 10020592_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020592_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020592_0
EAN/GTIN:
     4052025205928
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
fasching accessoires hut
fasching accessoires
Klassischer schwarzer Doktorhut für alle akademischem Absolventen: Abitur, Bachelor, Master, Fachhochschule, Universität, Doktor oder Diplom. Machen Sie Ihren Abschluss zu etwas Besonderem. Oder verkleiden Sie sich auf der nächsten Kostüm-Party als strenger Doktor.

Der Hut verfügt über eine Einheitsgröße und passt daher auf nahezu jeden Kopf. Das elastische Material passt sich dabei der Kopfform an. Der schwarze Stoff ist blickdicht und robust. Der Diplomhut verfügt über KEINE Jahreszahl und kann daher auch immer wieder verwendet werden.

Doktorhut mit Quaste
• Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 12 x 28 x 28 cm
• Gewicht: ca. 0,1 kg
• Material: 100% Polyester, schwarz
• Verstärktes Rechteck
• Für jeden Kopfumfang: Gummizug ist dehnbar
• Keine Jahreszahl vermerkt

Amerikanischer Doktorhut in Schwarz
• Mit Quaste und Tassel
• Für (private) akademische Abschlussfeiern
• Beim Absolvieren von Abi, Uni, FH, Diplom und Promotion
• Ausgefallene Verkleidung
• Für Fasching, Karneval und Kostümpartys

Lieferumfang
• Doktorhut
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Abitur, Abiturhut, abschluss, abschlussfeier, abschlusshut, Absolvent, Absolventenhut, academicus, amerikanisch, Bachelor, Bachelorhut, bommel, Cap, cappello, cappellohat, College, Collegehut, ddoktorhut, Diplom, Diplomhut, docktorhut, Doctor, DoctorCap, doctorhut, dokktorhut, doktor, doktorand, doktorhhut, doktorhu, doktorhut, doktorhuut, doktorrhut, dokttorhutt, dooktoorhut, Fachhochschule, fasching, faschingskostüm, fasnacht, fastnacht, feier, graduation, graduationcap, hat, highschool, Highscoolhut, Hochschule, Hochschulhut, hut, karneval, klassisch, kopfbedeckung, kostüm, Magister, Magisterhut, Master, Masterhut, mortarboard, mütze, oktorhut, original, party, Polyester, promotion, quaste, schwarz, Studentenhut, Studienhut, Studium, tassel, uni, universität, USA, verkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.