Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation Bambus in Natur 10020606_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation Bambus in Natur 10020606_0
Ladestation Bambus in Natur 10020606_0
Ladestation Bambus in Natur 10020606_0
Ladestation Bambus in Natur 10020606_0
Ladestation Bambus in Natur 10020606_0
Ladestation Bambus in Natur 10020606_0
Ladestation Bambus in Natur 10020606_0
Ladestation Bambus in Natur 10020606_0
Ladestation Bambus in Natur 10020606_0
Ladestation Bambus in Natur 10020606_0
Ladestation Bambus in Natur 10020606_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020606_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020606_0
EAN/GTIN:
     4052025206062
Suchbegriffe:
ablage
arbeitszimmer
aufbewahrungssystem
bambus

Die Ladestation aus Bambus hilft Ihnen in Ihrem digitalisierten Alltag Ordnung bei den zahlreichen multimedialen Geräten zu behalten. Bringen Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Phalbet auf dieser Dockingstation aus natürlichem Bambus unter. Bis zu 5 Geräte passen auf dieses praktische Multifunktionsgerät. Eine Kabelbox sorgt dafür, dass die meist sehr langen Ladekabel von Smartphones fast zu 100% sichtgeschützt untergebracht werden können.

Die Box ist dazu so geräumig, dass eine Power Bank untergebracht werden kann, um Ihre Geräte damit zu versorgen. Eine klassische Versorgung mit einem aktiven USB-Verteiler ist aber ebenfalls denkbar. Die Ladestation aus Bambus kann bei Bedarf auch zu einem nützlichen Schreibtisch-Organizer umfunktioniert werden.

Beachten Sie eine Power Bank, USB-Verteilung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Ladestation Bambus im Detail
• Gesamtgröße H x B x T: ca. 23 x 25,5 x 13,5 cm
• 1. Reihe H x B x T: ca. 12 x 24 x 1 cm
• 2. Reihe H x B x T: ca. 15 x 24 x 1 cm
• 3. Reihe H x B x T: ca. 17,5 x 24 x 1 cm
• Material: Bambus

• 3 Handy-Fächer H x B: 12 x 7 cm
• 4 x Seitliche Kabellöcher H x B: 1 x 2 cm
• 3 x Kabellöcher vorne H x B: 2 x 3,5 cm
• Kabel-Box mit Magneten H x B x T: ca. 2,5 x 23,5 x 12 cm 

Docking-Station für Tablets, Smartphones
• Praktischer als Tablet- und Handyhalter  
• Kein Kabelgewirr - Kabel verstauen
• Kabelbox für Kabel, Ladegeräte mit magnetischem Halt
• Auch als Organizer im Büro, Kinderzimmer für Zeitungen, Briefe
• Platz für maximal 5 Geräte wie Smartphones, Tablets, Phablets

Lieferumfang
• 1x Bambus Ladestation
• USB Ladegerät und Ladekabel sind nicht enthalten
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.09 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
25.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.