Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Gusseisen in Bronze 10020617_490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter Gusseisen in Bronze 10020617_490
Schlauchhalter Gusseisen in Bronze 10020617_490
Schlauchhalter Gusseisen in Bronze 10020617_490
Schlauchhalter Gusseisen in Bronze 10020617_490
Schlauchhalter Gusseisen in Bronze 10020617_490
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020617_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020617_490
EAN/GTIN:
     4052025972110
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter
Der Schlauchhalter ist der praktische Helfer für den Garten. Rollen Sie Ihren Gartenschlauch platzsparend auf und bequem wieder ab. Dadurch knickt er nicht und ist immer schnell einsatzbereit. Wenn Sie ein Ende direkt mit der Wasserversorgung verbinden, können Sie direkt vom Schlauchhalter aus Ihre Beete gießen.

Der ausgefallene Gartenschlauchhalter wird zur Zierde in Ihrem Anwesen. Die detailreich gearbeitete Ornamentik wird an jeder Wand und jedem Zaun zum Blickfang. Das massive Gusseisen mit vielen Verzierungen erzeugt dabei ein antikes Flair.

Schlauchhalter Vintage im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 24 x 31,5 x 15 cm
- Bereich für Wasserschlauch B: ca. 13,5 cm
- Material: Gusseisen
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 700 g
- Für bis zu 20 m Schlauch

Gartenschlauchhalter für die Wand
- Platzsparender Halter in dekorativem Design
- Schlauch ist immer griffbereit und knickt nicht
- An der Wand montieren & für Ordnung sorgen
- Schlauch direkt mit Wasserhahn verbinden
- Für Garten, Laube, Keller, Garage uvm.

Lieferumfang
- 1x Wasserschlauchhalterung in Einzelteilen
- Mit bebilderter Anleitung
- Dekoartikel und Montagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.72 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
15 cm
Breite:
31.5 cm
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauchaufhänger, gartenschlauchaufhängung, gartenschlauchhalter, gartenschlauchhalterung, gartenschlauch-wandhalter, gartenschlauch-wandhalterung, kabelhalterung, kabel-wandhalter, kabel-wandhalterung, metallhalter, metallhalterung, metallwandhalter, metall-wandhalterung, schlauchaufhänger, schlauchaufhängung, schlauchhalter, schlauchhalterung, schlauch-wandhalter, schlauch-wandhalterung, wandhalter, wandhalterung, wasserschlauch-aufhängung, wasserschlauchhalter, wasserschlauchhalterung, wasserschlauch-wandhalterung, antik, aufhängung, außen, beet, braun, deko, design, dunkelbraun, einhängen, garten, groß, guss, gusseisen, hängend, halterung, metall, motiv, nostalgie, nostalgisch, ohne-bohren, ohne-schlauch, outdoor, platzsparend, romantisch, rund, rustikal, schlauch, stabil, staubsauger, vintage, wand, weiß, zaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.