Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlauchhalter, großer Wasserschlauchhalter in nostalgischem Design, Gusseisen, hängend, HBT 50x32x20 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlauchhalter, großer Wasserschlauchhalter in nostalgischem Design, Gusseisen, hängend, HBT 50x32x20 cm, weiß
Relaxdays Schlauchhalter, großer Wasserschlauchhalter in nostalgischem Design, Gusseisen, hängend, HBT 50x32x20 cm, weiß
Relaxdays Schlauchhalter, großer Wasserschlauchhalter in nostalgischem Design, Gusseisen, hängend, HBT 50x32x20 cm, weiß
Relaxdays Schlauchhalter, großer Wasserschlauchhalter in nostalgischem Design, Gusseisen, hängend, HBT 50x32x20 cm, weiß
Relaxdays Schlauchhalter, großer Wasserschlauchhalter in nostalgischem Design, Gusseisen, hängend, HBT 50x32x20 cm, weiß
Relaxdays Schlauchhalter, großer Wasserschlauchhalter in nostalgischem Design, Gusseisen, hängend, HBT 50x32x20 cm, weiß
Relaxdays Schlauchhalter, großer Wasserschlauchhalter in nostalgischem Design, Gusseisen, hängend, HBT 50x32x20 cm, weiß
Relaxdays Schlauchhalter, großer Wasserschlauchhalter in nostalgischem Design, Gusseisen, hängend, HBT 50x32x20 cm, weiß
Relaxdays Schlauchhalter, großer Wasserschlauchhalter in nostalgischem Design, Gusseisen, hängend, HBT 50x32x20 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020618_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020618_49
EAN/GTIN:
     4052025972080
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter

Der Schlauchhalter ist der praktische Helfer für den Garten. Rollen Sie Ihren Gartenschlauch platzsparend auf und bequem wieder ab. Dadurch knickt er nicht und ist immer schnell einsatzbereit. Wenn Sie ein Ende direkt mit der Wasserversorgung verbinden, können Sie direkt vom Schlauchhalter aus Ihre Beete gießen.

Der große Gartenschlauchhalter wird zur Zierde in Ihrem Anwesen. Das imposante Rad an der Vorderseite fällt sofort ins Auge. Dadurch wird selbst ein einfacher Gegenstand zum Blickfang. Das massive Gusseisen mit vielen Verzierungen erzeugt dabei ein antikes Flair.

Schlauchhalter groß im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 50 x 32 x 20 cm
- Bereich für Wasserschlauch B: ca. 17,5 cm
- D des Deko-Kreises: ca. 30 cm
- Material: Gusseisen
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 4,2 g
- Für bis zu 20 m Schlauch

Gartenschlauchhalter für die Wand
- Platzsparender Halter in dekorativem Design
- Schlauch ist immer griffbereit und knickt nicht
- An der Wand montieren & für Ordnung sorgen
- Schlauch direkt mit Wasserhahn verbinden
- Für Garten, Laube, Keller, Garage uvm.

Lieferumfang
- 1x Wasserschlauchhalterung in Einzelteilen
- Mit bebilderter Anleitung
- Dekoartikel und Montagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
4.28 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
20 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: schlauchhalter, relaxdays schlauchhalter, aufhängung, aufhängungen, gartenschlauchaufhänger, gartenschlauch-aufhänger, gartenschlauch aufhänger, gartenschlauchaufhängung, gartenschlauch-aufhängung, gartenschlauch aufhängung, gartenschlauchaufhängungen, gartenschlauch-aufhängungen, gartenschlauch aufhängungen, gartenschlauchhalter, gartenschlauch-halter, gartenschlauch halter, gartenschlauchhalterung, gartenschlauch-halterung, gartenschlauch halterung, gartenschlauchhalterungen, gartenschlauch-halterungen, gartenschlauch halterungen, gartenschlauchwandhalter, gartenschlauch-wandhalter, gartenschlauch wandhalter, gartenschlauchwandhalterung, gartenschlauch-wandhalterung, gartenschlauch wandhalterung, gartenschlauchwandhalterungen, gartenschlauch-wandhalterungen, gartenschlauch wandhalterungen, kabelhalterung, kabel-halterung, kabel halterung, kabelhalterungen, kabel-halterungen, kabel halterungen, kabelwandhalter, kabel-wandhalter, kabel wandhalter, kabelwandhalterung, kabel-wandhalterung, kabel wandhalterung, kabelwandhalterungen, kabel-wandhalterungen, kabel wandhalterungen, metallhalter, metall-halter, metall halter, metallhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.