Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschetruhe in Natur 10020619_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschetruhe in Natur 10020619_0
Wäschetruhe in Natur 10020619_0
Wäschetruhe in Natur 10020619_0
Wäschetruhe in Natur 10020619_0
Wäschetruhe in Natur 10020619_0
Wäschetruhe in Natur 10020619_0
Wäschetruhe in Natur 10020619_0
Wäschetruhe in Natur 10020619_0
Wäschetruhe in Natur 10020619_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020619_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020619_0
EAN/GTIN:
     4052025206192
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Viel Platz zum Verstauen der Wäsche bietet diese Wäschetruhe mit einem Fassungsvermögen von rund 70 Litern. Die schöne und schlichte Gitter-Konstruktion aus geöltem Walnussholz ist stabil und bringt Natürlichkeit in Ihre Einrichtung. Der Deckel des Wäschekorbes sorgt für etwas Sichtschutz. Clever: Den hellen Wäschesack kann man problemlos aushängen und die Sachen so bei Bedarf einfach zur Waschmaschine tragen. Eine individuell einstellbare Halteschiene sorgt dabei dafür, dass der Deckel in der gewünschten Position bleibt und beim Entnehmen der Wäsche nicht einfach zuklappt.

Details der Wäschetruhe Holz

- Außenmaße HBT ca. 55,5 x 52,5 x 39,5 cm
- Innenmaß HBT ca. 46,5 x 47 x 33 cm
- Volumen: ca. 70 Liter
- Gewicht: ca. 6,7 kg
- Material: Walnuss (geölt), MDF, Stoff (50% Baumwolle, 50% Polyester)

Wäschetruhe mit Deckel
- Herausnehmbarer Wäschesack
- Luftdurchlässiger Deckel
- Teilweise Sichtschutz
- Stoffeinleger bei bis zu 60°C waschbar
- Praktischer Haltemechanismus für leichtes Öffnen und Schließen

Lieferumfang

- Wäschetruhe in Einzelteilen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
5.67 kg
Höhe:
55.5 cm
Länge:
39.5 cm
Breite:
52.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, wäsche box, 50cm, 50cmhoch, 50x40, 55cm, 70l, 70liter, ausholz, bad, badewanne, badezimmer, beige, braun, Deckel, designer, entnehmbarerwäschesack, ergonomisch, fassungsvermögen, fürbad, fürgästehandtücher, fürschmutzwäsche, fürwäsche, geschlossen, gitter, groß, günstig, höhe, holz, holzkiste, imschlafzimmer, innenfutter, klappdeckel, korb, landhaus, landhausstil, laundry, mitdeckel, mitklappe, modern, Natur, naturmaterial, organizer, polyester, quadratisch, rechteckig, schmutzwäsche, stauraum, stoff, textil, truhe, verschließbar, viereckig, Walnuss, walnussholz, waschbar, Wäschebehälter, wäschebehälter, wäschebox, wäscheboxen, Wäschekiste, wäschekiste, wäschekisten, Wäschekörbe, wäschekörbe, Wäschepuff, wäschepuff, Wäschesack, wäschesack, wäschesäcke, wäschesammler, Wäschetonne, wäschetonne, wäschetonnen, wäschetruhe, wäschetruhen, waschutensilien, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.