Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal in Natur - (B)80 x (H)30 x (T)17 cm 10020642_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandregal in Natur - (B)80 x (H)30 x (T)17 cm 10020642_0
Wandregal in Natur - (B)80 x (H)30 x (T)17 cm 10020642_0
Wandregal in Natur - (B)80 x (H)30 x (T)17 cm 10020642_0
Wandregal in Natur - (B)80 x (H)30 x (T)17 cm 10020642_0
Wandregal in Natur - (B)80 x (H)30 x (T)17 cm 10020642_0
Wandregal in Natur - (B)80 x (H)30 x (T)17 cm 10020642_0
Wandregal in Natur - (B)80 x (H)30 x (T)17 cm 10020642_0
Wandregal in Natur - (B)80 x (H)30 x (T)17 cm 10020642_0
Wandregal in Natur - (B)80 x (H)30 x (T)17 cm 10020642_0
Wandregal in Natur - (B)80 x (H)30 x (T)17 cm 10020642_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020642_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020642_0
EAN/GTIN:
     4052025206420
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wandregal
Diese praktische Kombination aus Wandregal und verschiebbarem Spiegel ist ein echtes Highlight für Ihr Badezimmer. Das Wandregal ist aus Walnuss-Holz hergestellt und eignet sich durch eine aufgetragene Ölschicht besonders für die Verwendung in Feuchträumen. Das Regal hat 3 Fächer und bietet damit den idealen Stauraum für Bad-Utensilien wie Deo, Zahnputzbecher, Handtücher uvm. Der Spiegel lässt sich bei Bedarf abnehmen und verschieben. Der Aufbau geht durch die beigelegte Anleitung schnell von der Hand.

Wandregal Walnuss mit Spiegel im Detail

• Größe H x B x T: ca. 30  x 80 x 17 cm 
• Gewicht Gesamt: 3,84 kg
• Verschiebbarer Spiegel
• Material: Walnussholz

Wandregal mit verschieden großen Fächern
• Abmaße kleine Flächer: H x B x T: 13 x 13 x 17 cm
• Abmaße großes Fach: H x B x T: 28 x 62 x 17 cm 
• Spiegelfläche: 32 x 32 cm 
• Spiegelfläche mit Rahmen: 37 x 37 cm

Wandregal Walnuss Kombi

• Im Bad ein optimaler Begleiter - Praktische Kombi aus Spiegel und Stauraum
• Viel Stauraum für Zahnputzbecher, Hygiene-Artikel uvm.
• Ohne Spiegel auch praktisch als Regal für Flur etc.
• Einfache Wandmontage
• Natürliche Maserung - elegante, schlichte Schönheit

Lieferumfang

• Wandregal mit verschiebbarem Spiegel 
• Dübel/Schrauben für Wandmontage
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent
Gewicht:
3.03 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
17 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: 80cmbreit, Bad, Badablage, badezimmerspiegel, Badschrank, Badspiegel, badspiegelschrank, Beleuchtung, braun, breit, Fächern, geölt, hängeschrank, hängeschrankspiegel, Holzschrank, Klassisch, mit, möbel, Nassräumen, natur, ohne, ohneBeleuchtung, set, Spa, spiegel, spiegelbadset, spiegelschrank, spiegelschrankbad, spiegelschrankmitFächern, verschiebbar, Walnuss, Walnussholz, Wandkonsole, WandregalmitSpiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.