Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenhaken Hahn in Schwarz 10020695_971


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenhaken Hahn in Schwarz 10020695_971
Blumenhaken Hahn in Schwarz 10020695_971
Blumenhaken Hahn in Schwarz 10020695_971
Blumenhaken Hahn in Schwarz 10020695_971
Blumenhaken Hahn in Schwarz 10020695_971
Blumenhaken Hahn in Schwarz 10020695_971
Blumenhaken Hahn in Schwarz 10020695_971
Blumenhaken Hahn in Schwarz 10020695_971
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020695_971
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020695_971
EAN/GTIN:
     4052025931698
Suchbegriffe:
Blumenampelhaken
Halter für Blumenampeln
Windspiel
halter für blumenampeln

Mit dem verzierten Blumenhaken können Sie Ihre Blumenampel perfekt in Szene setzen. Das matte Schwarz ist schlicht und passt zu jeder Wand. Hängen Sie den Blumenhalter im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon auf. Der massive Wandhaken ist durch die verschiedenen Verzierungen ein echtes Deko-Highlight.

Der Blumenampelhalter kann auch für andere Dinge genutzt werden. Hängen Sie eine Laterne, Blumenkränze oder Windspiele an den Haken. Die Anbringung geht schnell und ist unkompliziert.

Blumenhaken im Detail
- Material: Pulverbeschichtetes Eisen
- Belastungsgrenze: Max. 10 Kg
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Farbe: Schwarz

Blumenhalter mit Motiv-Varianten
- Vogel H x B x T: ca. 30 x 27,5 x 2 cm
- Schmetterling H x B x T: ca. 30 x 27,5 x 2 cm
- Schnecke H x B x T: ca. 30 x 28 x 2 cm
- Blätter H x B x T: ca. 30,5 x 28 x 2 cm
- Hahn H x B x T: ca. 30 x 28 x 2 cm

Blumenampelhaken für die Wand
- Massiv & stabil mit 2 Haken zum Aufhängen
- Landhaus-Stil Optik für Terrasse, Balkon, Garten
- 2 Löcher zum Befestigen mit Dübeln

Nicht nur ein Pflanzenhaken
- Perfekt für bepflanzte Hängekörbe wie Blumenampeln
- Hängen Sie auch eine Laterne oder ein Windspiel daran
- Sie können am Haken Kräuterbündel zum Trocknen aufhängen
- Prima Platz für Vogelfutter wie Meisenknödel - Einfach mit kleinem Draht befestigen

Lieferumfang
- 1x Wandhalterung
- 2x Schrauben mit Dübeln
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
2 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Ampelhaken, Blumenhaken, Blumenhalter, Blumenhalterung, Blumenhalterungen, Hängevorrichtung, Laternenhaken, Pflanzenhaken, Wandhänger, Wandhaken, Balkon, Befestigung, belastbar, Blattwerk, Blätter, Blumentopf, Deko, Design, Garten, Hanging-Basket, Hängekorb, Hängekörbe, Kolibri, Kolibris, Landhausstil, massiv, Mauer, Metall, Motiv, Pflanze, Pflanzen, Schmetterling, Schmetterlinge, Schnecke, Schnecken, schwarz, stabil, Stil, Tier, Verzierung, verziert, Vogel, Vögel, wetterfest, wetterbeständig, blumenhacken, blumenhacen, blumeenhakeen, blumenhaaken, bluumenhaken, Terrasse, Eisen, Gockel, Hahn, Huhn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.