Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

3 tlg. Blumenampel in Braun - 21 l 10020704_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 tlg. Blumenampel in Braun - 21 l 10020704_0
3 tlg. Blumenampel in Braun - 21 l 10020704_0
3 tlg. Blumenampel in Braun - 21 l 10020704_0
3 tlg. Blumenampel in Braun - 21 l 10020704_0
3 tlg. Blumenampel in Braun - 21 l 10020704_0
3 tlg. Blumenampel in Braun - 21 l 10020704_0
3 tlg. Blumenampel in Braun - 21 l 10020704_0
3 tlg. Blumenampel in Braun - 21 l 10020704_0
3 tlg. Blumenampel in Braun - 21 l 10020704_0
3 tlg. Blumenampel in Braun - 21 l 10020704_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020704_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020704_0
EAN/GTIN:
     4052025207045
Suchbegriffe:
Blumenampel
Die Blumenampel mit Hängekörben aus Metall mit Kokoseinlagen ist durch ihr mediterranes natürliches Design ein echter Hingucker. Mit einem Haken und einer Kette an jedem Korb können die Körbe aufgehängt werden. 

Der Blumenhänger ist ideal für Hängepflanzen, kann aber auch zur Aufbewahrung von kleinen Gegenständen genutzt werden. Die mitgelieferten Kokoseinlagen geben der Blumenampel einen rustikalen Anstrich und machen sie zu einem tollen Accessoire für den Garten, das hauseigene Wohnzimmer oder die Terrasse.

Anmerkung: Töpfe und Pflanzen sind im Lieferumfang nicht enthalten

Hängeampel 3-teilig im Detail
• Gesamtmaße: H x B x T: ca. 65 x 30 x 30 cm (inkl. Kette, Haken) 
• Maße pro Korb: 17 cm hoch, Durchmesser 30 cm
• Füllmenge pro Korb: 7 Liter (Insgesamt ca. 21 Liter)

• Material: pulverbeschichtetes Eisen, Kokosfasern
• Farbe: natürliches Braun (Kokos)
• Gewicht: ca. 2,0 kg (ca. 700 g pro Korb) 

Blumenampel für vielseitigen Einsatz

• Mediterraner natürlicher Stil - Pflanzen, Blumen schön anrichten
• Ideal für Hängepflanze, Kletterpflanzen
• Efeutute, Wachsblume oder Kletterfeige schön präsentieren

Kräuterampel für Drinnen und Draußen

• Im Innen-und Außenbereich verwenden
• Auch zur Aufbewahrung von Kleinigkeiten
• Hingucker im Garten, Wohnzimmer, Terrasse uvm.

Lieferumfang

• Blumenampel 3 Körbe
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
1.8 kg
Höhe:
65 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Hängeampel, Hängeampeln, Kräuterampel, Kräuterampeln, Blumenampeln, Blumen, ampeln, Hängekorb, Hängekörbe, Blumenkorb, Blumenkörbe, Pflanzenhalter, Blumenhänger, 2er, 3er, 3-teilig, 30, cm, aufhängen, aufhänger, aussen, balkon, befestigung, bepflanzen, bepflanzt, blumen, braun, cocos, design, draußen, drei, drinnen, duo, fenster, groß, halter, halterung, indoor, innen, kette, klein, kokos, kokoseinlage, kokosnuss, korb, mediterran, modern, nostalgie, obst, outdoor, retro, shabby, spitz, topf, töpfe, verstellbar, vintage, verziert, rund, hängaempel, hängeeampeel, hängeaampel, hängeamppel, hänggeampel, hhängeampel, hängeampell, hänngeampel, hängeammpel, hämgeampel, hängeanpel, ängeampel, hängeampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.