Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochbeet in Hellgrün - (B)81,5 x (H)80,5 x (T)31 cm 10020709_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochbeet in Hellgrün - (B)81,5 x (H)80,5 x (T)31 cm 10020709_53
Hochbeet in Hellgrün - (B)81,5 x (H)80,5 x (T)31 cm 10020709_53
Hochbeet in Hellgrün - (B)81,5 x (H)80,5 x (T)31 cm 10020709_53
Hochbeet in Hellgrün - (B)81,5 x (H)80,5 x (T)31 cm 10020709_53
Hochbeet in Hellgrün - (B)81,5 x (H)80,5 x (T)31 cm 10020709_53
Hochbeet in Hellgrün - (B)81,5 x (H)80,5 x (T)31 cm 10020709_53
Hochbeet in Hellgrün - (B)81,5 x (H)80,5 x (T)31 cm 10020709_53
Hochbeet in Hellgrün - (B)81,5 x (H)80,5 x (T)31 cm 10020709_53
Hochbeet in Hellgrün - (B)81,5 x (H)80,5 x (T)31 cm 10020709_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020709_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020709_53
EAN/GTIN:
     4052025970949
Suchbegriffe:
Hochbeet
hochbeet relaxdays
Hochbeete vereinen viele Vorteile für Sie und Ihre Pflanzen! Aufgrund der Erhöhung müssen Sie nicht mehr im Hocken gärtnern, sondern können sich bequem vor das Beet setzen oder stellen. Dabei werden sowohl Ihre Knie als auch Ihr Rücken geschont. Schädlinge und Unkraut haben kaum eine Chance, an Ihre Blumen, Kräuter oder Gemüsepflänzchen zu gelangen. Das wiederum erspart Ihnen das Anschaffen teurer Pflanzenschutzmittel. Der Pflanzkasten steht auf 4 Beinen und ist aus Metall gefertigt.

Hinweis: Legen Sie das Hochbeet mit Folie aus, um eine lange Haltbarkeit zu unterstützen.

Schmales Hochbeet aus Metall
• Größe des Hochbeets H x B x T: ca. 80,5 x 81,5 x 31 cm
• Größe der Abstellfläche H x B x T: ca. 24 x 79,5 x 29,5 cm
• Fassungsvermögen beträgt ca. 56 L
• Gewicht: ca. 7,2 kg, max. Belastung: ca. 53 kg
• Pflanzkübel besteht aus verzinktem Eisen

Pflanzkübel für den Outdoor-Bereich
• Hoher Pflanzkasten ermöglicht knie- und rückenschonendes Gärtnern im Sitzen oder Stehen
• Dank schmaler Aufbereitung nur wenig Stellfläche
• Schützt empfindliche Pflanzen vor Kälte
• Pflanzen durch Erhöhung vor Schädlingen und Unkraut geschützt
• Kein Einsatz von teuren Schädlingsbekämpfungsmitteln notwendig

Modernes Hochbeet als Deko-Element
• Setzt Ihre Gemüsepflanzen und Sommerblumen geschickt in Szene
• In verschiedenen Farben erhältlich: Neutrales Grau oder frisches Hellgrün
• Einfache Montage - Rahmen wird ineinander gesteckt und die Beine mittels Schrauben befestigt
• Hochbeet lässt sich einfach abwischen und verhindert Staunässe
• Kann auch mit Kräutern bepflanzt und auf einer Unterlage in die Wohnung gestellt werden

Lieferumfang
• 1 Hochbeet in Einzelteilen
• Montagematerial und Anleitung
• Dekorationsartikel nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
7.2 kg
Höhe:
80.5 cm
Länge:
31 cm
Breite:
81.5 cm
Weitere Suchbegriffe: 80cm, balkon, balkonbeet, Balkonhochbeet, bepflanzen, Blumenbeet, Blumenkasten, Blumenkübel, draußen, Eisen, Frühbeet, garten, gartengestaltung, Gemüsebeet, grau, Hellgrün, hellgrün, hhochhbeet, hocchbeet, hochbbeet, hochbee, hochbeeeet, hochbeett, hochbet, hochbett, hohcbeet, hokhbeet, hoochbeet, indoor, Komposter, Kräuterbeet, Kräutergarten, mitbeinen, ochbeet, outdoor, Pflanzbeet, pflanzen, Pflanzkasten, Pflanzkübel, Pflanztisch, rechteckig, schmal, Schnellkomposter, stabil, Terrasse, Tischbeet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.