Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller in Schwarz 10020716_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller in Schwarz 10020716_0
Transportroller in Schwarz 10020716_0
Transportroller in Schwarz 10020716_0
Transportroller in Schwarz 10020716_0
Transportroller in Schwarz 10020716_0
Transportroller in Schwarz 10020716_0
Transportroller in Schwarz 10020716_0
Transportroller in Schwarz 10020716_0
Transportroller in Schwarz 10020716_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020716_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020716_0
EAN/GTIN:
     4052025207168
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Ob beim Umzug, bei der Renovierung oder beim Kauf neuer Möbel: Sperrige und schwere Einrichtungsgegenstände sind unhandlich und führen beim Heben schnell zu Rückenproblemen. Dieser universell einsetzbare Transportroller ist die ideale Transporthilfe in jeder Situation. Möbelstücke jeglicher Art, Umzugskartons oder Pflanzen, das Rollbrett hilft Ihnen bei jeder Gelegenheit, Gegenstände mühelos zu bewegen.

Die aus PP gefertigten Lenkungsrollen bieten gute Laufeigenschaften, sodass sich das Brett selbst bei schwerer Last auf der Stelle drehen lässt. 2 der Kunststoffrollen sind mit einer Bremse ausgestattet, die sich einfach feststellen lässt. 4 große Anti-Rutsch-Punkte sorgen für einen sicheren Transport der Ladung. Eine Aussparung am oberen Ende des Bretts dient als praktischer Griff und kann gleichzeitig zum Festzurren der Ladung genutzt werden.

Das Rollbrett ist nicht für den Transport von Personen geeignet!

Produktdetails des Rollbretts
• Maße gesamt H x B x T: ca. 11,5 x 58 x 30 cm
• Max. Belastbarkeit: ca. 400 kg
• Plattenstärke: ca. 2 cm
• Durchmesser Rollen: ca. 73 mm
• Material: Sperrholz, Kunststoff (PP)

Möbelroller für schwere Gegenstände
• 4 bewegliche Lenkungsrollen für alle Böden
• 2 Rollen mit Feststellbremse
• Rutschhemmender, strukturierter Belag - Wasserfest
• 4 zusätzliche Anti-Rutsch-Pads aus Moosgummi
• Für Umzüge, Renovierung, Werkstatt uvm.

Universale Transporthilfe

• Individuell einsetzbar
• Perfekt für Möbeltransport
• Extra dickes Holzbrett
• Gummirollen für empfindliche Böden
• Abgerundete Ecken

Lieferumfang

• Transportroller
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
2.72 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
58 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller, 400kg, 6040, auto, blumen, blumenkübel, bremse, euroroller, feststellbremse, für, fürwaschmaschine, getränke, griff, groß, gummirollen, holz, kistenroller, lang, mit, mitbremse, mitgriff, möbelroller, möbeltransport, möbeltransportroller, parkett, pflanzen, robust, rollbrett, rollwagen, Schwarz, schwerlast, softrollen, transportbrett, transporthilfe, transportroller, transportwagen, umzug, vollgummi, waschmaschine, werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.