Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Insektenhotel
>
Artikel
Insektenhotel in Natur - (B)31 x (H)48 x(T)9,5 cm 10020721_0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10020721_0
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10020721_0
EAN/GTIN:
4052025207212
Suchbegriffe:
Insektenhotel
relaxdays insektenhotel
In diesem Insektenhotel finden nützliche Insekten einen sicheren Unterschlupf in Ihrem Garten. Befestigen Sie das Insektenhaus an der angebrachten Aufhängung an einem regengeschützten und sonnigen Platz in Ihrem Garten. Die darin lebenden Nützlinge tragen so zur natürlichen Schädlingsbekämpfung und Bestäubung Ihrer Pflanzen bei. Dabei lassen sich die Tiere auch bei Nestbau und Brutpflege beobachten. So wird der Nistkasten auch für Kinder zu einer spannenden Dekoration im Garten.
Das Insektenhaus bietet viel Platz für Bienen und Käfer und verfügt über ein kleines Schmetterlingshaus. Holzstücke und Tannenzapfen werden insbesondere von Florfliegen und Marienkäfern gern genutzt. Nützliche Grabwespen und Wildbienen finden in den hohlen Zweigen und angebohrten Hölzern ihren Platz.
Bienenhotel im Detail
• Größe gesamt H x B x T: ca. 48 x 31 x 9,5 cm
• Gewicht: ca. 1,5 kg
• Öffnung Schmetterlingshaus: ca. 1 cm
• Aus Tannen-Holz (gebrannt) und Metall (Aufhängung und Gitter)
• Füllung: Bambus, Holz und Tannenzapfen
Insektenhaus zur ökologischen Schädlingsbekämpfung
• Für nützliche Insekten wie Bienen, Florfliegen und Käfer
• Natürliche Bekämpfung von Schädlingen wie Blattläusen
• Bienen tragen zur Bestäubung und Befruchtung Ihrer Obstbäume und Sträucher bei
• Spannende Beobachtungsmöglichkeit für Kinder
• Wertvoller Beitrag zum Artenschutz
Insektenhotel als Nisthilfe
• Drahtgitter als Vogelschutz
• Verschiedenen Füllungen für eine Vielzahl an Insekten
• Extra Schmetterlingshaus
• Ideale Nist- und Überwinterungsmöglichkeit
• Dekorativer Blickfang im Garten
Lieferumfang
• Insektenhotel
• Dekorationsartikel und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.62 kg
Höhe:
48 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
31 cm
... >
Garten
>
Wildtierzubehör
>
Insektenhotels
Weitere Suchbegriffe:
50cm
,
aufhängen
,
bienenhaus
,
bienenhotel
,
bruthilfe
,
brutkasten
,
buche
,
deko
,
deluxe
,
den
,
einfach
,
für
,
fürdengarten
,
garten
,
groß
,
Holz
,
insektenhaus
,
insektenhäuschen
,
insektenhotel
,
komplett
,
komplettmitschmetterlingshausxxl
,
marienkäfer
,
marienkäferhaus
,
marienkäferkasten
,
mit
,
Natur
,
nisthilfe
,
nistkasten
,
röhren
,
schilfrohr
,
schmetterling
,
schmetterlingshaus
,
überwinterungshilfe
,
wildbienen
,
xxl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen