Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenhotel in Natur - (B)57 x (H)118 x (T)24 cm 10020722_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenhotel in Natur - (B)57 x (H)118 x (T)24 cm 10020722_0
Insektenhotel in Natur - (B)57 x (H)118 x (T)24 cm 10020722_0
Insektenhotel in Natur - (B)57 x (H)118 x (T)24 cm 10020722_0
Insektenhotel in Natur - (B)57 x (H)118 x (T)24 cm 10020722_0
Insektenhotel in Natur - (B)57 x (H)118 x (T)24 cm 10020722_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020722_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020722_0
EAN/GTIN:
     4052025207229
Suchbegriffe:
Insektenhotel
relaxdays insektenhotel
Insektenhaus-Bewohner wie Florfliege und Marienkäfer widmen sich der Schädlingsbekämpfung und Igel sind großartige Schneckenjäger. Wenn die Bienen und Schmetterlinge dann noch fleißig bestäuben, steht einer guten Ernte nichts mehr im Wege. Wenn Sie auch von den Nützlingen in Ihrem Garten profitieren wollen, sollten Sie sich unbedingt dieses Insektenhotel zulegen. Die XXL-Variante enthält neben 5 Brutkammern für Insekten ein Igelhaus am Boden. Auch ohne diese Vorteile macht die extra große Nisthilfe etwas her: Jeder Garten-Besucher und besonders Kinder werden die spannende Beobachtungsmöglichkeit lieben.

Insektenhaus im Detail
- Maße Nistkasten: ca. 118 x 57 x 24 cm
- Maße Bohrlöcher Holz: ca. 8 mm
- Maße Eingang Igelhaus: ca. 18,5 x 10 cm
- Füllmaterial: Bambus, Tannenzapfen, Holzscheiben
- Material: Holz
- Gewicht: ca. 10 kg

Stehendes Insektenhotel in XXL
- Für Insekten wie Wildbienen, Marienkäfer, Florfliegen, Schmetterlinge uvm.
- Extra Behausung für Igel
- Selbststehend
- 6 Fächer
- Verschiedenes Füllmaterial
- Deko für den Garten

Insektenhotel und Igelhaus in Einem
- Der Nistkasten sollte sonnig und trocken stehen
- Pflanzen Sie heimische Wildblumen und Kräuter in der Nähe, um für genügend Nahrung zu sorgen
- Das Igelhaus am unteren Ende kann mit Stroh oder trockenem Laub befüllt werden
- Über den Igel-Eingang freut sich bestimmt auch die eigene Katze oder Ihr Kaninchen

Lieferumfang
- 1x Stehendes Insektenhotel (komplett aufgebaut)
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
9.7 kg
Höhe:
118 cm
Länge:
24 cm
Breite:
57 cm
Weitere Suchbegriffe: Igelhaus, Bienenhotel, Bienenhaus, Bienenhäuser, Brutkammer, Brutkasten, Brutkästen, Insektenhaus, Insektenhäuser, Insektenhotels, Insektenkasten, Insektenwand, Marienkäferhaus, Artenschutz, Beobachten, Brutkammern, Deko, Florfliegen, Terrasse, Garten, ganzährig, Grabbiene, Grabbienen, Holz, Schmetterlingshaus, Schmetterlinge, Insektenarten, Insektenschutz, Kinder, groß, XXL, Marienkäfer, Mauerbiene, Mauerbienen, Naturschutz, Nisthilfe, Nisthilfen, Nistholz, nützlich, Nützlinge, ökologisch, Ohrwürmer, stehend, Schädlingsbekämpfung, Solitärwespen, Tannenzapfen, Tierschutz, Überwinterungshilfe, Umweltschutz, Vermehrung, Wetterfest, Wetterschutz, Wildbiene, Wildbienen, Witterungseinfluss, insecktenhotel, insectenhotel, inzektenhotel, iinsektenhotel, insektenhhotel, insekktenhotel, nisektenhotel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.