Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenhotel in Natur - (B)49 x (H)79 x(T)12 cm 10020723_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenhotel in Natur - (B)49 x (H)79 x(T)12 cm 10020723_0
Insektenhotel in Natur - (B)49 x (H)79 x(T)12 cm 10020723_0
Insektenhotel in Natur - (B)49 x (H)79 x(T)12 cm 10020723_0
Insektenhotel in Natur - (B)49 x (H)79 x(T)12 cm 10020723_0
Insektenhotel in Natur - (B)49 x (H)79 x(T)12 cm 10020723_0
Insektenhotel in Natur - (B)49 x (H)79 x(T)12 cm 10020723_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020723_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020723_0
EAN/GTIN:
     4052025207236
Suchbegriffe:
Insektenhotel
relaxdays insektenhotel
Schädlinge im Garten zerstören die liebevoll herangezüchtete Ernte. Natürliche Schädlingsbekämpfer wie Marienkäfer, Ohrwürmer und Florfliegen können Ihre Ernte schützen. Damit sich die willkommenen Nützlinge vermehren, ist ein Insektenhotel eine gute Wahl. Die Brutkammern sind dafür extra mit verschiedenem Füllmaterial wie Holzschnitzel, Tannenzapfen und Bambusrohren ausgestattet. 

In dem XL-Insektenhotel finden sich auch Nistplätze für Bienen und Schmetterlinge. Diese sorgen durch Bestäubung für ein besseres Ernteergebnis. Das Insektenhaus kann mit Pflöcken sicher im Boden befestigt werden und ist auch für Kinder eine spannende Beobachtungsmöglichkeit.

Insektenhotel im Detail
- Maße gesamt: ca. 79 x 49 x 12 cm
- Maße Holzpflöcke: ca. 65 x 4 x 4 cm
- Maße Bohrlöcher Holz: ca. 8 mm
- Füllmaterial: Bambus, Holzschnitzel, Tannenzapfen, Holzscheiben
- Material Kasten: Holz
- Material Drahtgitter: Verzinkter Stahl
- Gewicht: ca. 5,5 kg

Stehendes Insektenhotel in Größe XL
- Für Insekten wie Wildbienen, Marienkäfer, Florfliegen uvm.
- Extra Brutkammer für Schmetterlinge
- 7 Fächer mit verschiedenen Füllungen
- Vogelschutz-Gitter
- Garten-Deko

So stellen Sie Ihr Insektenhaus auf
- Der selbststehende Nistkasten mit Pflöcken in der Erde befestigt
- An eine Wand stellen, ohne die Pflöcke zu nutzen
- Stellen Sie es an einem sonnigen Platz auf
- Suchen Sie einen geschützten, trockenen Platz aus
- Tipp: Heimische Wildblumen und Kräuter sind als Nahrungsquelle für die Insekten geeignet

Lieferumfang
- 1x Stehendes Insektenhotel (komplett aufgebaut)
- 2x Holzpfähle für Bodenbefestigung
- 4x Schrauben
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
5.01 kg
Höhe:
79 cm
Länge:
12 cm
Breite:
49 cm
Weitere Suchbegriffe: Bienenhotel, Bienenhaus, Bienenhäuser, Brutkammer, Brutkasten, Brutkästen, Insektenhaus, Insektenhäuser, Insektenhotels, Insektenkasten, Insektenwand, Marienkäferhaus, Artenschutz, Beobachten, Brutkammern, Deko, Florfliegen, Terrasse, Garten, ganzährig, Grabbiene, Grabbienen, Holz, Schmetterlingshaus, Schmetterlinge, Insektenarten, Insektenschutz, Kinder, groß, XL, Marienkäfer, Mauerbiene, Mauerbienen, Naturschutz, Nisthilfe, Nisthilfen, Nistholz, nützlich, Nützlinge, ökologisch, Ohrwürmer, stehend, Schädlingsbekämpfung, Solitärwespen, Tannenzapfen, Tierschutz, Überwinterungshilfe, Umweltschutz, Vermehrung, Wetterfest, Wetterschutz, Wildbiene, Wildbienen, Witterungseinfluss, insecktenhotel, insectenhotel, inzektenhotel, iinsektenhotel, insektenhhotel, insekktenhotel, nisektenhotel, Holzpflock, Holzpflöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.