Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenhotel in Natur - (B)37 x (H)60,5 x(T)9 cm 10020724_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenhotel in Natur - (B)37 x (H)60,5 x(T)9 cm 10020724_0
Insektenhotel in Natur - (B)37 x (H)60,5 x(T)9 cm 10020724_0
Insektenhotel in Natur - (B)37 x (H)60,5 x(T)9 cm 10020724_0
Insektenhotel in Natur - (B)37 x (H)60,5 x(T)9 cm 10020724_0
Insektenhotel in Natur - (B)37 x (H)60,5 x(T)9 cm 10020724_0
Insektenhotel in Natur - (B)37 x (H)60,5 x(T)9 cm 10020724_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020724_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020724_0
EAN/GTIN:
     4052025207243
Suchbegriffe:
Insektenhotel
relaxdays insektenhotel
Florfliegen und Ohrwürmer sind super Schädlingsbekämpfer, aber wie bekommt man sie in den eigenen Garten? Mit einem Insektenhotel müssen Sie nicht lange auf die Nützlinge warten. Sie können sie dann sogar bei der Vermehrung beobachten.

Das stehende Insektenhaus in L bietet dafür reichlich Platz und kann mit 2 Holzpfählen direkt im Boden befestigt werden. Auch verschiedene Wildbienen-Arten und Schmetterlinge werden durch die speziellen Brutkammern die Nisthilfe in Anspruch nehmen. So helfen Sie nicht nur der Tierwelt, sondern haben auch ein originelles Deko-Element für den Garten.

Insektenhotel im Detail
• Maße Nistkasten: ca. 60,5 x 37 x 9 cm
• Maße Holzpflöcke: ca. 35 x 3,5 x 3,5 cm
• Maße Bohrlöcher Holz: ca. 8 mm

• Maße Bohrlöcher Bambusrohre: ca. 5-10 mm
• Füllmaterial: Bambus, Holz, Tannenzapfen
• Material: Holz
• Material Drahtgitter: Verzinkter Stahl
• Gewicht: ca. 2,3 kg

Stehendes Insektenhotel in Größe L

• Für Insekten wie Wildbienen, Marienkäfer, Florfliegen uvm.
• Selbststehend
• Extra Kammer für Schmetterlinge
• Brutkasten verfügt über 6 Fächer & Vogelschutz-Gitter
• Verschiedene Füllungen
• Deko für Garten

So stellen Sie Ihr Insektenhaus richtig auf
• Der selbststehende Nistkasten kann mit Pflöcken in der Erde befestigt werden
• Sie können den Kasten auch an eine Wand stellen, ohne die Pflöcke zu nutzen
• Richten Sie es für genügend Sonne Richtung Süden aus
• Suchen Sie einen warmen, witterungsgeschützten Platz aus
• Tipp: Heimische Wildblumen und Kräuter sind eine gute Nahrungsquelle

Lieferumfang
• Stehendes Insektenhotel (komplett aufgebaut)
• 2 Holzpfähle für Bodenbefestigung
• 4 Schrauben
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.74 kg
Höhe:
60.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Bienenhotel, Bienenhaus, Bienenhäuser, Brutkammer, Brutkasten, Brutkästen, Insektenhaus, Insektenhäuser, Insektenhotels, Insektenkasten, Insektenwand, Marienkäferhaus, Artenschutz, Beobachten, Brutkammern, Deko, Florfliegen, Terrasse, Garten, ganzährig, Grabbiene, Grabbienen, Holz, Schmetterlingshaus, Schmetterlinge, Insektenarten, Insektenschutz, Kinder, groß, L, Marienkäfer, Mauerbiene, Mauerbienen, Naturschutz, Nisthilfe, Nisthilfen, Nistholz, nützlich, Nützlinge, ökologisch, Ohrwürmer, stehend, Schädlingsbekämpfung, Solitärwespen, Tannenzapfen, Tierschutz, Überwinterungshilfe, Umweltschutz, Vermehrung, Wetterfest, Wetterschutz, Wildbiene, Wildbienen, Witterungseinfluss, insecktenhotel, insectenhotel, inzektenhotel, iinsektenhotel, insektenhhotel, insekktenhotel, nisektenhotel, Holzpflock, Holzpflöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.