Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenhotel in Natur - (B)30,5 x (H)31 x(T)9,5 cm 10020726_469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenhotel in Natur - (B)30,5 x (H)31 x(T)9,5 cm 10020726_469
Insektenhotel in Natur - (B)30,5 x (H)31 x(T)9,5 cm 10020726_469
Insektenhotel in Natur - (B)30,5 x (H)31 x(T)9,5 cm 10020726_469
Insektenhotel in Natur - (B)30,5 x (H)31 x(T)9,5 cm 10020726_469
Insektenhotel in Natur - (B)30,5 x (H)31 x(T)9,5 cm 10020726_469
Insektenhotel in Natur - (B)30,5 x (H)31 x(T)9,5 cm 10020726_469
Insektenhotel in Natur - (B)30,5 x (H)31 x(T)9,5 cm 10020726_469
Insektenhotel in Natur - (B)30,5 x (H)31 x(T)9,5 cm 10020726_469
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020726_469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020726_469
EAN/GTIN:
     4052025970932
Suchbegriffe:
Insektenhotel
relaxdays insektenhotel
In diesem Insektenhotel finden nützliche Insekten einen sicheren Unterschlupf in Ihrem Garten. Befestigen Sie das Insektenhaus an der angebrachten Aufhängung an einem regengeschützten und sonnigen Platz in Ihrem Garten. Die darin lebenden Nützlinge tragen so zur natürlichen Schädlingsbekämpfung und Bestäubung Ihrer Pflanzen bei. Dabei lassen sich die Tiere auch bei Nestbau und Brutpflege beobachten. So wird der Nistkasten auch für Kinder zu einer spannenden Dekoration im Garten.

Das Insektenhaus bietet viel Platz für Bienen und Käfer und verfügt über ein kleines Schmetterlingshaus. Holzstücke und Tannenzapfen werden insbesondere von Florfliegen und Marienkäfern gern genutzt. Nützliche Grabwespen und Wildbienen finden in den hohlen Zweigen ihren Platz. 

Bienenhotel im Detail

• Größe gesamt H x B x T: ca. 31 x 30,5 x 9,5 cm
• Gewicht: ca. 1,3 kg
• Öffnung Schmetterlingshaus: ca. 1 cm
• Aus Tannen-Holz (gebrannt) und Metall (Aufhängung und Gitter)
• Füllung: Bambus, Holz und Tannenzapfen

Insektenhaus zur ökologischen Schädlingsbekämpfung

• Für nützliche Insekten wie Bienen, Florfliegen und Käfer
• Natürliche Bekämpfung von Schädlingen wie Blattläusen
• Bienen tragen zur Bestäubung und Befruchtung Ihrer Obstbäume und Sträucher bei
• Spannende Beobachtungsmöglichkeit für Kinder
• Wertvoller Beitrag zum Artenschutz

Insektenhotel als Nisthilfe
• Drahtgitter als Vogelschutz
• Verschiedene Füllungen für eine Vielzahl an Insekten
• Extra Schmetterlingshaus
• Ideale Nist- und Überwinterungsmöglichkeit
• Dekorativer Blickfang im Garten

Lieferumfang

• Insektenhotel
• Dekorationsartikel und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aufhängen, bienen, bienenhaus, bienenhotel, bruthilfe, brutkasten, buche, deko, den, einfach, für, fürdengarten, garten, Holz, insektenhaus, insektenhäuschen, insektenhotel, kaufen, klein, komplett, komplettmitschmetterlingshausxxl, marienkäfer, marienkäferhaus, marienkäferkasten, mit, Natur, nisthilfe, nistkasten, röhren, schilfrohr, schmetterling, schmetterlingshaus, überwinterungshilfe, wildbienen, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.