Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmetterlingshaus in Grün - (B)18,5 x (H)25,5 x (T)12 cm 10020741_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmetterlingshaus in Grün - (B)18,5 x (H)25,5 x (T)12 cm 10020741_53
Schmetterlingshaus in Grün - (B)18,5 x (H)25,5 x (T)12 cm 10020741_53
Schmetterlingshaus in Grün - (B)18,5 x (H)25,5 x (T)12 cm 10020741_53
Schmetterlingshaus in Grün - (B)18,5 x (H)25,5 x (T)12 cm 10020741_53
Schmetterlingshaus in Grün - (B)18,5 x (H)25,5 x (T)12 cm 10020741_53
Schmetterlingshaus in Grün - (B)18,5 x (H)25,5 x (T)12 cm 10020741_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020741_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020741_53
EAN/GTIN:
     4052025970765
Suchbegriffe:
Insektenhaus
Insektenhäuser
Insektenhotel
Insektenhotels
Sie möchten Schmetterlinge in Ihrem Garten beobachten? Dann sollten Sie sich ein Schmetterlingshaus zulegen. Das bunte Insektenhotel dient den Faltern als Wind und Wetterschutz. Außerdem können sie es als Überwinterungshilfe nutzen.

Wenn Sie dann noch nektarreiche Blumen in der Nähe pflanzen, werden die Nützlinge nicht lange auf sich warten lassen. Erfreuen Sie sich am Admiral, dem Tagpfauenauge oder Zitronenfaltern. Durch die Seitenklappe können Sie den Schmetterlingskasten mit kleinen Zweigen, Stroh oder Rinde gemütlicher machen für die Insekten.

Schmetterlingshotel im Detail

• Maße Nistkasten H x B x T: ca. 25,5 x 18,5 x 12 cm
• Maße Standsockel H x B x T: ca. 1 x 16 x 12 cm
• Schlitze für Schmetterlinge: ca. 8,5 cm x 1 cm
• Gewicht: ca. 0,5 kg
• Material Kasten: Holz
• Farbvarianten: Grün, Türkis (Wasserbasierte Lasur)

Schmetterlingshaus in verschiedenen Farben

• Für Apollofalter, Zitronenfalter, Distelfalter, Tagpfauenauge, Admiral uvm.
• Extra Seitenklappe mit Verschluss
• Mit Haken zum Aufhängen
• Mit Sockel für besseren Stand
• Beitrag zum Artenschutz

Schmetterlingshaus richtig platzieren
• Suchen Sie einen witterungsgeschützten und trockenen Platz aus
• Richten Sie es nach Süden aus, damit die Sonne für viel Wärme sorgt
• Nahrungsangebot ist wichtig: Primel, Kratzdistel, Salbei, Lavendel, Thymian uvm.
• Ganzjähriger Unterschlupf: Das Schmetterlingshaus dient als Kälte & Wetterschutz
• Tipp: Schmetterlings-Klappe öffnen und dünne Ästchen feststecken, worauf sich die Falter setzen können

Lieferumfang
• Schmetterlingshaus
• Haken zum Aufhängen
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.49 kg
Höhe:
25.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Insektenkasten, Schmetterlingshotel, Schmetterlingshaus, Schmetterlingskasten, Überweinterungshilfe, Überwinterungshilfen, Admiral, Apollofalter, Artenschutz, aufhängen, Balkon, Beobachten, Bestäubung, Bunt, Dekoration, Distelfalter, Garten, ganzährig, grün, hängend, Heuheche-Bläuling, Holz, Kinder, Klein, Standfuß, Nachtfalter, Naturschutz, nützlich, Nützling, Nützlinge, ökologisch, Schädlingsbekämpfung, Schmetterlinge, Schwalbenschwanz, Sonnenfalter, Tagpfauenauge, Terrasse, Tierschutz, türkis, Überwinterung, Überwinterungshilfe, Wetterfest, Wetterschutz, Zitronenfalter, inssektenhotel, insecktenhotel, insectenhotel, inzektenhotel, nisektenhotel, schmetterlingshuas, shcmetterlingshaus, schmetterliingshaus, schmeterlingshaus, schnetterlingshaus, schmetterlnigshaus, Kälteschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.