Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichhörnchen Futterhaus - (B)12 x (H)17,5 x (T)25 cm 10020742_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichhörnchen Futterhaus - (B)12 x (H)17,5 x (T)25 cm 10020742_0
Eichhörnchen Futterhaus - (B)12 x (H)17,5 x (T)25 cm 10020742_0
Eichhörnchen Futterhaus - (B)12 x (H)17,5 x (T)25 cm 10020742_0
Eichhörnchen Futterhaus - (B)12 x (H)17,5 x (T)25 cm 10020742_0
Eichhörnchen Futterhaus - (B)12 x (H)17,5 x (T)25 cm 10020742_0
Eichhörnchen Futterhaus - (B)12 x (H)17,5 x (T)25 cm 10020742_0
Eichhörnchen Futterhaus - (B)12 x (H)17,5 x (T)25 cm 10020742_0
Eichhörnchen Futterhaus - (B)12 x (H)17,5 x (T)25 cm 10020742_0
Eichhörnchen Futterhaus - (B)12 x (H)17,5 x (T)25 cm 10020742_0
Eichhörnchen Futterhaus - (B)12 x (H)17,5 x (T)25 cm 10020742_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020742_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020742_0
EAN/GTIN:
     4052025207427
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Die Eichhörnchenbar aus unbehandeltem Vollholz bietet den Nagern einen ganzjährigen Futterplatz in Ihrem Garten. Auch auf der Terrasse macht das dekorative Eichhörnchenhaus eine gute Figur. Schon bald können Sie Eichhörnchen, Streifenhörnchen und Grauhörnchen bei der Futtersuche beobachten. Die transparente Scheibe ermöglicht genau zu sehen, wann es Zeit ist, das Futter nachzufüllen. Dafür wird das Dach einfach angehoben und anschließend wieder aufgesetzt.

Eine kleine Standfläche dient als Sitzplatz für die Eichhörnchen, von der aus sie die Nüsse entnehmen können. Um an das Futter zu kommen heben die schlauen Tiere einfach die extra leichte Futterklappe an. Jüngere Eichhörnchen, denen diese doch zu schwer ist, können sich durch die kleine Aussparung in der Scheibe bedienen.

Hinweis: Imprägnieren Sie den Futterspender für eine längere Lebensdauer.

Eichhörnchen Futterstation im Detail
- Maße H x B x T: ca. 17,5 x 12 x 25 cm
- Eichhörnchen-Terrasse B x T: ca. 12 x 13 cm
- Sichtfenster mit kleiner Aussparung
- Gewicht: ca. 500 g
- Material: Tannenholz, Kunststoff
- Farbe: Natur

Futterspender für Eichhörnchen
- Fügt sich dezent in den natürlichen Lebensraum der Tiere
- Spendet Nahrung für Eichhörnchen im Winter und Frühling
- Leichtgängige Futterklappe für leichte Futterentnahme
- Aus unbehandeltem Holz - Nicht wasserdicht
- Der Blickfang für Ihren Garten, die Terrasse oder Balkon

Lieferumfang
- Eichhörnchen Futterhaus
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, futterhaus holz, vogel haus, aufklappen, aus, ausholz, deckel, eichhörnchen, eichhörnchenbar, eichhörnchenfutterautomat, eichhörnchenfutterhaus, eichhörnchenfutterstation, eichhörnchenfutterstelle, eichhörnchenhaus, eichhörnchenkobel, für, füreichhörnchen, fürgrauhörnchen, fürstreifenhörnchen, futterhaus, futterhäuschen, futterplatz, futterspender, futterstation, grauhörnchen, Grün, hinstellen, Holz, kunststoff, mit, mitdeckel, mitscheibe, scheibe, sitzplatz, stellen, streifenhörnchen, wetterfest, zum, zumaufklappen, zumhinstellen, zumstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.