Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumentreppe in Braun - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10020745_58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumentreppe in Braun - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10020745_58
Blumentreppe in Braun - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10020745_58
Blumentreppe in Braun - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10020745_58
Blumentreppe in Braun - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10020745_58
Blumentreppe in Braun - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10020745_58
Blumentreppe in Braun - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10020745_58
Blumentreppe in Braun - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10020745_58
Blumentreppe in Braun - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10020745_58
Blumentreppe in Braun - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10020745_58
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020745_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020745_58
EAN/GTIN:
     4052025970734
Suchbegriffe:
Blumentreppe
Pflanzentreppe
Pflanztreppe

Die Blumentreppe schafft endlich den Platz, um Ihre geliebten Blumen dekorativ zu präsentieren. Bunte Blüten, Kräuter, Blumentöpfe und Vasen lassen sich damit optisch schön anrichten. Gestalten Sie Ihre persönliche kleine Pflanzenecke nach Ihrem Geschmack. An den Querstangen können Sie auch Blumenkübel mit Haken einhängen.

Das Pflanzenregal ist vollständig aus Holz gefertigt. Es eignet sich zur Indoor-Nutzung im Wohnzimmer, Flur oder Wintergarten. Das Blumenregal kommt besonders zur Geltung, wenn es an einer Wand steht. Bei Nichtgebrauch klappen Sie es einfach zusammen und verwahren es platzsparend.

Blumentreppe für Innen aus Tannenholz
• Größe M aufgestellt H x B x T: ca. 51 x 41 x 25 cm, ca. 1,3 kg
• Größe M gefaltet H x B x T: ca. 55 x 41 x 6 cm
• Größe L aufgestellt H x B x T: ca. 107,5 x 41 x 40 cm, ca. 2,3 kg
• Größe L gefaltet H x B x T: ca. 112 x 41 x 6 cm
• Größe XL aufgestellt H x B x T: ca. 161 x 41 x 50 cm, ca. 3,3 kg
• Größe XL gefaltet H x B x T: ca. 164 x 41 x 6 cm

Mehrstöckige Blumenetagere
• Belastbarkeit je Ebene: ca. 15 kg
• 1. Fach (M) B x T: ca. 34 x 17 cm
• 2. Fach (M) B x T: ca. 34 x 23 cm
• 1. Fach (L, XL) B x T: ca. 34 x 19 cm
• 2. Fach (L, XL) B x T: ca. 34 x 29 cm
• 3. Fach (L, XL) B x T: ca. 34 x 39 cm
• 4. Fach (XL) B x T: ca. 34 x 49 cm

Blumenregal für Ihre grünen Schätze
• Für Blumentöpfe, Vasen und kleine Blumenkübel
• Präsentationsfläche für bunte Blüten wie Gerbera, Nelke, Iris, Tulpe, Orchidee, Fresie, Narzisse, Veilchen
• Auch für Grünpflanzen, Ranken, Farne, kleine Sträucher oder Bonsai geeignet
• Richten Sie sich auch Ihren kleinen Kräutergarten ein mit Bärlauch, Basilikum, Dill, Kamille und Minze
• Schnell und platzsparend zusammenklappbar

Lieferumfang
• Blumentreppe
• Dekoartikel sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.18 kg
Höhe:
51 cm
Länge:
25 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: 2stufig, 40cmbreit, 45cmbreit, aus, ausholz, blumenbank, blumenetagere, blumenleiter, blumenregal, blumenständer, blumentreppe, Braun, breit, deko, drinnen, für, fürinnen, gross, hoch, Holz, holzwohnzimmer, innen, klein, landhaus, landhausstil, leiter, leiterregal, natur, pflanzen, pflanzenbank, pflanzenregal, pflanzenständer, pflanzentreppe, pflanztreppe, schmal, stufen, stufig, tiefe, tiefe20cm, treppe, wohnzimmer, xxl, zuhause, zusammenklappbar, zwei, zweistufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.