Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumentreppe in Hellbraun - (B)83 x (H)82,5 x (T)28,5 cm 10020749_533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumentreppe in Hellbraun - (B)83 x (H)82,5 x (T)28,5 cm 10020749_533
Blumentreppe in Hellbraun - (B)83 x (H)82,5 x (T)28,5 cm 10020749_533
Blumentreppe in Hellbraun - (B)83 x (H)82,5 x (T)28,5 cm 10020749_533
Blumentreppe in Hellbraun - (B)83 x (H)82,5 x (T)28,5 cm 10020749_533
Blumentreppe in Hellbraun - (B)83 x (H)82,5 x (T)28,5 cm 10020749_533
Blumentreppe in Hellbraun - (B)83 x (H)82,5 x (T)28,5 cm 10020749_533
Blumentreppe in Hellbraun - (B)83 x (H)82,5 x (T)28,5 cm 10020749_533
Blumentreppe in Hellbraun - (B)83 x (H)82,5 x (T)28,5 cm 10020749_533
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020749_533
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020749_533
EAN/GTIN:
     4052025970673
Suchbegriffe:
Blumentreppe
Pflanzentreppe
Pflanztreppe
Die Blumentreppe schafft endlich den Platz, um Ihre geliebten Blumen dekorativ zu präsentieren. Bunte Blüten, Kräuter, Blumentöpfe und Vasen lassen sich damit optisch schön anrichten. Gestalten Sie Ihre persönliche kleine Pflanzenecke nach Ihrem Geschmack. Auf den insgesamt 5 Ablagen findet sich ausreichend Platz für Orchideen, Gerbera, Farne und andere Pflanzen.

Das Pflanzenregal ist vollständig aus Holz gefertigt. Es eignet sich zur Indoor-Nutzung im Wohnzimmer, Flur oder Wintergarten. Das Blumenregal kommt besonders zur Geltung, wenn es an einer Wand steht. 

Blumentreppe für Innen aus Holz
• Größe gesamt H x B x T: ca. 82,5 x 83 x 28,5 cm
• Größe obere und untere Ablagen B x T: ca. 25 x 25 cm
• Größe mittlere Ablagen B x T: ca. 22 x 25 cm
• Höhe der Ablagen von unten nach oben: ca. 32,5 cm - 22,5 cm
• Gewicht: ca. 2,4 kg, Belastbarkeit je Boden: ca. 15 kg

Blumenregal für Ihre grünen Schätze
• Für Blumentöpfe, Vasen und kleine Blumenkübel
• Präsentationsfläche für bunte Blüten wie Gerbera, Nelke, Iris, Tulpe, Orchidee, Fresie, Narzisse, Veilchen
• Auch für Grünpflanzen, Ranken, Farne, kleine Sträucher oder Bonsai geeignet
• Richten Sie sich auch Ihren kleinen Kräutergarten ein mit Bärlauch, Basilikum, Dill, Kamille und Minze
• Schnell und einfach aufzubauen

Blumenständer mit viel Platz
• 3 Ebenen mit insgesamt 5 Ablageflächen für Pflanzen und Dekoartikel
• Echtholz versprüht natürlichen Charme
• Rustikales Flair fügt sich besonders gut in ländliches Wohnambiente
• Mehrstöckige Etagere aus Tannenholz für den Innenbereich
• Freistehende Blumensäule für Wohnzimmer, Flur oder Wintergarten

Lieferumfang
• Blumentreppe in Einzelteilen
• Montagematerial und Aufbauanleitung
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.08 kg
Höhe:
82.5 cm
Länge:
28.5 cm
Breite:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: 25x25, 3böden, 80hoch, amazon, belastbar, blumenbank, blumenetagere, blumenleiter, blumenregal, blumensäule, blumenständer, blumentreppe, böden, Dunkelbraun, echtholz, freistehend, für, fürpflanzen, fürwintergarten, Hellbraun, hellbraun, hoch, holz, indoor, innen, innenholz, landhausstil, lavendel, leiterregal, massivholz, merhstöckig, naturholz, orchideen, pflanzen, pflanzenbank, pflanzenregal, pflanzenständer, pflanzentreppe, pflanztreppe, raumteiler, rustikal, wintergarten, wohnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.