Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Barhocker in Schwarz - (B)44 x (H)115 x (T)63 cm 10020761_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Barhocker in Schwarz - (B)44 x (H)115 x (T)63 cm 10020761_46
2 x Barhocker in Schwarz - (B)44 x (H)115 x (T)63 cm 10020761_46
2 x Barhocker in Schwarz - (B)44 x (H)115 x (T)63 cm 10020761_46
2 x Barhocker in Schwarz - (B)44 x (H)115 x (T)63 cm 10020761_46
2 x Barhocker in Schwarz - (B)44 x (H)115 x (T)63 cm 10020761_46
2 x Barhocker in Schwarz - (B)44 x (H)115 x (T)63 cm 10020761_46
2 x Barhocker in Schwarz - (B)44 x (H)115 x (T)63 cm 10020761_46
2 x Barhocker in Schwarz - (B)44 x (H)115 x (T)63 cm 10020761_46
2 x Barhocker in Schwarz - (B)44 x (H)115 x (T)63 cm 10020761_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020761_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020761_46
EAN/GTIN:
     4052025970352
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Klappstuhl
Die BASTIAN Kollektion steht für hochwertige Outdoor-Möbel, die Dir im Garten, beim Urlaub oder auf dem Balkon Sitzgelegenheiten und Ablageflächen bieten. Die Barstühle im 2er Set sind aus wetterfestem Kunststoff in Rattanoptik gefertigt, der schick aussieht und leicht zu reinigen ist. Die stabilen Thekenstühle aus Kunststoff und Metallrahmen lassen sich platzsparend zusammenklappen und sind somit immer einsatzbereit für Deine nächste Garten- oder Hausparty.

Barhocker 2er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 115 x 44 x 63 cm
- Maße geklappt H x B x T: ca. 130 x 44 x 13 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 38,5 x 39 cm
- Sitzhöhe: ca. 80 cm
- Traglast: je max. 200 kg
- Gewicht: je ca. 4,9 kg
- Material: Kunststoff, Stahl
- In verschiedenen Farben

Barstühle in Rattan-Optik
- Hohe Klappstühle zum Sitzen an Tresen, Stehtischen, Bars uvm.
- Mit komfortabler Rückenlehne und Sitzfläche in Rattan-Optik
- Bei Nichtgebrauch einfach und schnell zusammenklappbar
- Ideal für den Garten, Balkon oder die Terrasse
- Aus robustem Kunststoff und stabilem Metallgestell
- Auch für verschiedene Anlässe wie Gartenpartys und Feiern

Lieferumfang
- 2x Tresenhocker
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
9.82 kg
Höhe:
115 cm
Länge:
63 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: klappstuhl schwarz, klappstuhl, bar chair, bar hocker, bar stool, bar stühle, barhocker, barstuhl, bistro stuhl, hocker, klapp hocker, klappbarhocker, klappstühle, outdoor barhocker, stehtisch hocker, theken stuhl, thekenhocker, tresen stuhl, tresenhocker, 200 kg, 2er set, 80cm sitzhöhe, bar, bequem, braun, für stehtisch, für tresen, grau, hoch, klappbar, küche, kunststoff, metall, mit lehne, mit rückenlehne, outdoor, schwarz, sitzhöhe 80 cm, stabil, tresen, weiß, wetterfest, zusammenklappbar, barhocker klappbar, barhocker klappbar mit lehne, klappbarer barhocker, bar hocker klappbar, barstuhl klappbar, klappbare barhocker, barhocker klappbar stabil, barhocker zusammenklappbar, bar stuhl hoch, barhocker outdoor wetterfest, barhocker lehne, barhocker outdoor, barhocker mit lehne, bequeme barhocker, barhocker 80 cm sitzhöhe, outdoor barhocker wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.