Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Klapphocker in Weiß - (B)32,5 x (H)45 x (T)29 cm 10020762_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Klapphocker in Weiß - (B)32,5 x (H)45 x (T)29 cm 10020762_49
2x Klapphocker in Weiß - (B)32,5 x (H)45 x (T)29 cm 10020762_49
2x Klapphocker in Weiß - (B)32,5 x (H)45 x (T)29 cm 10020762_49
2x Klapphocker in Weiß - (B)32,5 x (H)45 x (T)29 cm 10020762_49
2x Klapphocker in Weiß - (B)32,5 x (H)45 x (T)29 cm 10020762_49
2x Klapphocker in Weiß - (B)32,5 x (H)45 x (T)29 cm 10020762_49
2x Klapphocker in Weiß - (B)32,5 x (H)45 x (T)29 cm 10020762_49
2x Klapphocker in Weiß - (B)32,5 x (H)45 x (T)29 cm 10020762_49
2x Klapphocker in Weiß - (B)32,5 x (H)45 x (T)29 cm 10020762_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020762_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020762_49
EAN/GTIN:
     4052025970345
Suchbegriffe:
Falthocker
Gartenhocker
gartenhocker weiß
falthocker
Die BASTIAN Kollektion steht für hochwertige Outdoor Möbel, die Ihnen im Garten, beim Urlaub oder auf dem Balkon Sitzgelegenheiten und Ablageflächen bieten. Sie sind aus wetterfestem Kunststoff in Rattan Optik gefertigt, der schick aussieht und leicht zu reinigen ist. Das Metallgestell sorgt dabei für Stabilität und lässt sich platzsparend zusammenklappen und verstauen.

Der kleine Klapphocker BASTIAN ist die ideale Sitzplatz-Ergänzung im Freien. Auf dem Balkon, der Terrasse, im Garten oder auch beim Festival wird er zur platzsparenden Sitzgelegenheit. Zusammengefaltet passt er in jeden Kofferraum und kann so überall mit hingenommen werden.

Details des Klapphockers BASTIAN

• Hocker aufgebaut H x B x T: ca. 45 x 32,5 x 29 cm
• Hocker zusammengeklappt: ca. 71 x 32,5 x 5 cm
• Wiegt ca. 2 kg
• Maximalbelastung: ca. 120 kg
• Material: Stahl-Gestell, Kunststoff (Polyrattan)
• Wählen Sie zwischen den Farben Weiß, Braun oder Schwarz

Wetterfester Falthocker
• Witterungsbeständig
• Ideal für den Garten, Balkon, Camping Urlaub oder die Terrasse
• Mit wenigen Handgriffen aufgebaut
• Schnell zusammengeklappt und platzsparend verstaut
• Kunststoff zum Reinigen einfach feucht abwischen

Kleiner Hocker für jede Gelegenheit
• Stabiles Gestell aus Metall
• Ideal für den Außenbereich
• Dank Griff auch super tragbar und mobil
• Perfekt für Camping, Festival, Grillparty uvm.

Zweierset Klapphocker
• Perfekte Sitzgelegenheit für Zwischendurch
• Angenehme Sitzhöhe
• Auch bei längerem Sitzen noch bequem
• Mit Fußablage
• Es wird ein 2er Set Hocker geliefert

Lieferumfang
• 2x BASTIAN Klapphocker
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
3.63 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
29 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: klapphocker, Campingstuhl, Campinghocker, gartenhocker, klappstuhl, klappsessel, kinderhocker, Küchenhocker, loungehocker, sitzhocker, außenbereich, aufklappbar, ausklappbar, design, draußen, faltbar, outdoor, gartenmöbel, gestell, klappbar, klein, kunststoff, leicht, metallgestell, mobil, ohne, Rückenlehne, plastik, polyrattan, rattanoptik, rund, stahlgestell, terrasse, terasse, wetterfest, witterungsbeständig, zusammenklappbar, zweierset, 2, stück, Hoker, Hicker, KLapphicker, Klapphoker, garten, klapphcker, klapphockerj, klapphicker, klaüüjocler, lapphicllr, klapphocler, KLsppjocler, klappjhocekr, jklaphcer, klaphocelr, klaphocker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
116
1
€ 4,90*
ab € 29,02*
€ 38,82*
22 Tage
unbekannt
2
€ 5,99*
ab € 37,40*
€ 49,25*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.