Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergitter Einbruchschutz in Grau - (B)70-105 x (H)60 cm 10020764_629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergitter Einbruchschutz in Grau - (B)70-105 x (H)60 cm 10020764_629
Fenstergitter Einbruchschutz in Grau - (B)70-105 x (H)60 cm 10020764_629
Fenstergitter Einbruchschutz in Grau - (B)70-105 x (H)60 cm 10020764_629
Fenstergitter Einbruchschutz in Grau - (B)70-105 x (H)60 cm 10020764_629
Fenstergitter Einbruchschutz in Grau - (B)70-105 x (H)60 cm 10020764_629
Fenstergitter Einbruchschutz in Grau - (B)70-105 x (H)60 cm 10020764_629
Fenstergitter Einbruchschutz in Grau - (B)70-105 x (H)60 cm 10020764_629
Fenstergitter Einbruchschutz in Grau - (B)70-105 x (H)60 cm 10020764_629
Fenstergitter Einbruchschutz in Grau - (B)70-105 x (H)60 cm 10020764_629
Fenstergitter Einbruchschutz in Grau - (B)70-105 x (H)60 cm 10020764_629
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020764_629
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020764_629
EAN/GTIN:
     4052025970260
Suchbegriffe:
Fenster Sicherheits Gitter
Fenster Sicherheitsgitter
Fenstergitter
Sicherheits Gitter

Fenster in Bodennähe und an anderen leicht zugänglichen Stellen sind beliebte Zugriffspunkte für Einbrecher. Schützen Sie diese Orte daher schnell und effektiv. Das Fenstergitter dient zum einen als Abschreckung für potenzielle Diebe. Zu anderen macht es ein lautloses und rasches Einsteigen fast unmöglich. Dabei fügt es sich dank der schlichten, schmucken Verzierungen dekorativ in Ihre Fassade.

Das Sicherheitsgitter ist stufenlos ausziehbar. Setzen Sie es damit passgenau in Ihren Fensterlaib ein. Zur Befestigung im Mauerwerk sind 4 Schrauben und Dübel beigelegt. Tipp: Sie maximieren die Stabilität, wenn Sie das Gitter nach dem Einsetzen in der Mitte verschweißen. Dies verhindert ein Ineinanderschieben des montierten Gitters.

Fenstergitter Einbruchschutz im Detail
• Verschiedene Größen:
• H x B x T: ca. 450 x 700-1050 x 35 mm / 4,4 kg
• H x B x T: ca. 450 x 1000-1500 x 35 mm / 5,3 kg
• H x B x T: ca. 600 x 700-1050 x 35 mm / 5,9 kg
• H x B x T: ca. 600 x 1000-1500 x 35 mm / 7,3 kg
• Galvanisierter, verzinkter Stahl
• Teile miteinander verschweißt

Fenstergitter ausziehbar zum Einbruchschutz
• Stufenlos in der Breite verstellbar
• Passgenau für jedes Fenster
• Trägerleisten: 4 mm stark, 35 mm breit
• Querstreben: 2 mm stark, 25 mm hoch - stabiles V-Profil
• Abstand Querstreben: ca. 9 cm

Sicherheitsgitter für Fenster
• Einbruchshemmend
• Abschreckung für potenzielle Diebe
• Erschwert schnelles und lautloses Einbrechen
• Für Kellerfenster, Erker, Bodenfenster, Kippfenster, Gartenhaus, uvm.
• Robuste, einfache und günstige Alternative zu Sicherheitsfenster und Rollläden

Lieferumfang
• Fenstergitter
• 4 M5x80 Schrauben und Dübel
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
5.93 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
105 cm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgitter, fenster sicherheitsgitter, 1000, 1500, 450, abschreckung, absicherung, anfenster, ankellerfenster, antik, außen, außenwand, ausziehbar, befestigung, befestigungsset, billig, breite, breitenverstellbar, breitevariabel, dauerhaft, fenster, Grau, kellerfenster, passsgatter, schutzgatter, schutzgitter, sicherheitsfenstergatter, sicherheitsfenstergitter, sicherheitsgatter, sicherheitsgitter, sicherheitsstange, Stahl, stahlgatter, stahlgitter, variabel, vorsatzgatter, vorsatzgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.