Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf in Silber - (L)150 x (H)12 cm 10020765_632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf in Silber - (L)150 x (H)12 cm 10020765_632
Handlauf in Silber - (L)150 x (H)12 cm 10020765_632
Handlauf in Silber - (L)150 x (H)12 cm 10020765_632
Handlauf in Silber - (L)150 x (H)12 cm 10020765_632
Handlauf in Silber - (L)150 x (H)12 cm 10020765_632
Handlauf in Silber - (L)150 x (H)12 cm 10020765_632
Handlauf in Silber - (L)150 x (H)12 cm 10020765_632
Handlauf in Silber - (L)150 x (H)12 cm 10020765_632
Handlauf in Silber - (L)150 x (H)12 cm 10020765_632
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020765_632
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020765_632
EAN/GTIN:
     4052025970222
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
industrie treppengeländer
Der Rundhandlauf ist eine tolle Stützhilfe bei Treppen, um Stufe für Stufe sicher nach oben oder unten zu gelangen. Besonders für Kinder, Ältere oder Menschen mit Schwierigkeiten beim Treppensteigen ist das Metallgeländer eine unverzichtbare Hilfe. Im Treppenhaus ist der Wandhandlauf dabei ebenso nützlich, wie am Hauseingang oder den Terrassenstufen im Garten. Mit seiner modernen Optik aus Edelstahl ist das Wandgeländer sowohl im Innen- als auch Außenbereich ein echter Hingucker.

Handlauf im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 12 x 100 / 150 / 200 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 1,2 / 1,5 / 2,4 kg
- Abstand zur Wand: 3,5 cm
- Durchmesser Stange: ca. 38 mm
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Wandhandlauf für innen und außen
- Für Treppenhaus, Hauseingang, Garten uvm.
- Moderne Optik in mattem Silber als Hingucker
- Aus hochwertigem Edelstahl für lange Nutzungsdauer
- Gibt sicheren Halt beim Treppensteigen
- Schnelle und unkomplizierte Montage an der Wand
- Mit Abdeckrosette zum Verstecken der Schrauben

Lieferumfang

- 1x Handlauf in Größe nach Wahl
- Wandhalterung, Montagematerial, Metall-Dübel (6 Stück)
- Montageanleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.78 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
8 cm
Breite:
150 cm
... > Flur > Treppen > Geländer
Weitere Suchbegriffe: 2000m, 2m, anthrazit, außen, edelstahl, edelstahlgeländer, edelstahlhandlauf, gebürstet, halter, handlauf, handlaufedelstahl, handlaufedelstahlaußen, handlauftreppe, innen, montagematerial, set, stabil, treppe, treppengeländer, treppengeländerwandbefestigung, treppengeländerwandhalter treppengeländerwandmontage, treppenhandlauf, treppenhaus, wandbefestigung, wandhalter treppengeländer, wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.