Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Namensschildin Silber 10020767_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Namensschildin Silber 10020767_0
Briefkasten Namensschildin Silber 10020767_0
Briefkasten Namensschildin Silber 10020767_0
Briefkasten Namensschildin Silber 10020767_0
Briefkasten Namensschildin Silber 10020767_0
Briefkasten Namensschildin Silber 10020767_0
Briefkasten Namensschildin Silber 10020767_0
Briefkasten Namensschildin Silber 10020767_0
Briefkasten Namensschildin Silber 10020767_0
Briefkasten Namensschildin Silber 10020767_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020767_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020767_0
EAN/GTIN:
     4052025207670
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten silber
briefkasten
Der Wandbriefkasten bereichert jede Fassade mit seinem modernen Design. Die klassische, quadratische Form wirkt im Zusammenspiel mit dem gebürsteten Edelstahl stilvoll und elegant. 

Das zusätzliche Zeitungsfach lässt im eigentlichen Briefkasten mehr Platz für Post und Pakete. In den großen Einwurfschlitz passen auch Umschläge und Broschüren im DIN-A4 Format. Ihre Post ist im Wandbriefkasten vor Wind und Wasser geschützt. Kleben Sie Ihren Namen von innen in das dafür vorgesehene Fenster. Damit kommt die Post auch immer sicher bei Ihnen an.

Briefkasten Edelstahl mit Zeitungsfach im Detail
• Gesamtgröße H x B x T: ca. 42 x 35 x 12,5 cm
• Gewicht: ca. 2,3 kg
• Größe Zeitungsfach H x B x T: ca. 9 x 34,5 x 10,5 cm oben (7,5 cm unten)
• Größe Briefschlitz B x T: ca. 30 x 3 cm
• Größe Innenfach H x B x T: ca. 32 x 34 x 9 cm
• Material: Komplett Edelstahl, gebürstet

Design Briefkasten Edelstahl mit Namensschild
• Modernes Metallic Design
• Fenster für Namensschild oben links
• Name wird von innen eingeklebt
• 3 quadratische Sichtfenster am Rand
• Abschließbar, inkl. Ersatzschlüssel
• Abstandhalter aus Gummi sorgen für schonendes und leises Schließen

Wandbriefkasten mit Zeitungsfach und Namensschild
• Zeitungsrolle für Zeitschriften, Kataloge uvm.
• Großer Einwurfschlitz, auch für DIN-A4 Größe geeignet
• Herunterklappbarer Deckel zum Schutz vor Wasser
• Mit Schrauben und Dübeln zur Wandmontage
• Abstand der Wandmontagelöcher: waagerecht 23 cm, senkrecht 17 cm

Lieferumfang
• Briefkasten
• 2 Schlüssel
• Schrauben, Dübel, Abstandhalter aus Gummi
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
2.31 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays briefkasten, abschließbar, BriefKasten, BriefkastenAnlage, broschüre, dekoration, designer, DINA4, Edelstahl, edelstahl, grau, grey, groß, LetterBox, MailBox, matt, metall, mit, mitschloss, modern, nachtbriefkasten, Namensschild, paketbox, paketbriefkasten, Posteinwurf, postkastenAnlage, rostfrei, safe, schloss, sicher, sichtfenster, silber, silver, stilvoll, Wandbriefkasten, Wandpostkasten, wetterfest, zeitungsfach, zeitungsrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.